TONE(トネ/旧:前田金属工業)
パワーレンチ(本体ヘッドのみ)
大型ボルト・ナットの締付けおよび緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。
倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。
手動入力
両回転
ヘッド部のみ
倍率(倍)
約3(新品時のみ)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大出力トルク(N・m)
最大入力トルク(N・m)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法l(mm)
差込角(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42854097
4-50NBA
420
140
56
55
9.5
107
12.7
¥
52,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
42854106
6-100NBA
850
283
62
67
12.7
123
19.0
¥
58,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42854115
6-150NBA
1200
400
78
68
12.7
143
19.0
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
42854124
8-300NBA
2550
850
89
91
25.4
179
25.4
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください