フラックス型プラグソケット

フラックス型プラグソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)フラックス型プラグソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

薄肉タイプ
スパークプラグ専用

用途手工具用ソケット形状6角二面幅S(mm)20.8差込角(mm)9.5仕様マグネット付寸法d(mm)9.5寸法L1(mm)6.5寸法D2(mm)20アズワン品番64-4814-47内容量1個
注意
※スパークプラグ専用で薄肉です。普通のソケットとして使用しないでください。
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
428543773FP-20.8
6,120
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする