TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ヘキサゴンビット
両頭機能
片頭
内容量
1個
全29種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
20.5
21.5
22.5
23.5
24.5
25.5
26.5
27.5
28.5
29.5
30.5
31.5
32.5
33.5
34.5
35.5
36.5
38.5
39.5
40.5
44.5
51.5
29種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
差込角対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42855165
BIT3-H2.5
20.5
13
3
12.5
9.5
¥
760
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
42855174
BIT3-H03
21.5
13
4
12.5
9.5
¥
760
¥
469
¥
516
(税込)
翌日出荷
42855183
BIT3-H04
22.5
13.5
5
12.5
9.5
¥
760
¥
469
¥
516
(税込)
翌日出荷
返品不可
42855199
BIT3-H05
23.5
14
6
12.5
9.5
¥
760
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
42855208
BIT3-H06
25.5
15
8
12.5
9.5
¥
760
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
42855217
BIT3-H07
27.5
16.5
10
12.5
9.5
¥
760
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
42855226
BIT3-H08
27.5
17
10
12.5
9.5
¥
760
¥
469
¥
516
(税込)
翌日出荷
42855235
BIT3-H10
29.5
21
12
12.5
9.5
¥
885
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
42855244
BIT3-H12
31.5
26.5
14
12.5
9.5
¥
1,000
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
42855253
BIT3-M2
30.5
16.5
13
12.5
9.5
¥
1,070
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
42855269
BIT3-P2
30.5
15.5
13
12.5
9.5
¥
1,045
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
42855278
BIT3-P3
35.5
19.5
18
12.5
9.5
¥
1,195
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
42855287
BIT3-P4
36.5
21.5
19
12.5
9.5
¥
1,270
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
42855323
BIT4-H06
28.5
30.5
8
16.5
12.7
¥
985
¥
599
¥
659
(税込)
翌日出荷
42855339
BIT4-H07
30.5
32
10
16.5
12.7
¥
985
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
42855348
BIT4-H08
30.5
33
10
16.5
12.7
¥
985
¥
599
¥
659
(税込)
翌日出荷
42855357
BIT4-H10
32.5
36.5
12
16.5
12.7
¥
1,070
¥
669
¥
736
(税込)
翌日出荷
返品不可
42855375
BIT4-H14
36.5
50
16
16.5
12.7
¥
1,270
¥
759
¥
835
(税込)
翌日出荷
42855384
BIT4-H17
40.5
68
20
16.5
12.7
¥
1,360
¥
819
¥
901
(税込)
翌日出荷
返品不可
42855393
BIT4-H19
44.5
87.5
24
16.5
12.7
¥
1,695
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
42855409
BIT4-H22
51.5
130.5
31
16.5
12.7
¥
1,820
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
42855418
BIT4-M2
33.5
32
13
16.5
12.7
¥
1,195
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
メーカー直送
42855427
BIT4-P2
33.5
31
13
16.5
12.7
¥
1,145
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
メーカー直送
42855436
BIT4-P3
38.5
35
18
16.5
12.7
¥
1,395
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
42855445
BIT4-P4
39.5
37
19
16.5
12.7
¥
1,470
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
42855296
BIT4-H03
24.5
29
4
16.5
12.7
¥
985
¥
599
¥
659
(税込)
取扱停止中
返品不可
42855305
BIT4-H04
25.5
29
5
16.5
12.7
¥
985
¥
599
¥
659
(税込)
取扱停止中
返品不可
42855314
BIT4-H05
26.5
29.5
6
16.5
12.7
¥
985
¥
599
¥
659
(税込)
取扱停止中
返品不可
42855366
BIT4-H12
34.5
42.5
14
16.5
12.7
¥
1,195
¥
719
¥
791
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください