ホイルナットコンビソケット

ホイルナットコンビソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ホイルナットコンビソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

めっきが剥離しにくい無電解めっきを採用。
六角部と四角部をダブル形状にし、ホイールナットへのはめこみ作業性を向上しました。
8ED-4121Aはダブル六角部を1山飛ばしの形状にし、さらにはめこみ作業性を向上しました。

用途バス・トラック用二面幅S1×S2(mm)41×21差込角(mm)25.4適合機種ピン寸法d(mm)33寸法L1(mm)12.5寸法D2(mm)48寸法L2(mm)42.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
428554798ED-4121A
7,250
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする