TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ボルトバッグ
幅(mm)
300
高さ(mm)
210(ベルト除く)
質量(g)
950
奥行(mm)
200
使用荷重(kg)
30以下
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42855743
BGBB2
300×200×210
ブラック
¥
6,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42855759
BGBB2YL
300×200×210
イエロー
¥
6,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
42855768
BGBB2GR
300×200×210
グリーン
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください