TONE(トネ/旧:前田金属工業)
マグネットツールパネル
仕様
(マグネット数)8
材質
ステンレス
質量(kg)
0.8
色
シルバー
磁石保持力
44N(4.5kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
305×155×4
アズワン品番
64-4817-55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42855777
SA-MGP
¥
5,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください