TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ミニローラーキャビネット
付属品
トップマット×1、引出し用マット×5、ハンドル×1、フランジ付六角ボルトM6×12(二面幅10mm)×4、固定キャスター×2、自在キャスター×2、フランジ付六角ボルトM8×12(二面幅12mm)×16、鍵×2、取扱説明書×1
質量(kg)
33
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
508×288×108×5段
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
615×340×835
耐荷重N(kgf)
天板:294(30)、引出し:245(25)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャスター径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42855786
WSS205
125
¥
68,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください