TONE(トネ/旧:前田金属工業)
割柄ドライバー
軸径(Φmm)
10
質量(g)
244
寸法L(mm)
275
寸法A(mm)
167
寸法D(mm)
36
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端規格(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42856294
PGYMD-150
-1.2×10
¥
3,360
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
42856303
PGYPD-003
+No.3
¥
3,360
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください