TONE(トネ/旧:前田金属工業)
三重四角ビットソケット
寸法L(mm)
75
寸法A(mm)
45
寸法D(mm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
先端
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42856459
3TS-12
110
M12
¥
2,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
42856468
3TS-14
120
M14
¥
2,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください