付属品樹脂ケース入セット内容【絶縁ドライバー】(1)先端規格:-0.5×3.0/軸長:100mm/全長:200mm/質量:45g、(2)先端規格:-0.8×4.0/軸長:100mm/全長:200/質量:45g、(3)先端規格:-1.0×5.5/軸長:125mm/全長:140mm/質量:77g、(4)先端規格:-1.2×6.5/軸長:150mm/全長:270mm/質量:114g、(5)先端規格:+No.1/軸長:80mm/全長:195mm/質量:70g、(6)先端規格:+No.2/軸長:100mm/全長:220mm/質量:102g、【検電ドライバー】先端規格:-0.5×3.0/軸長:70mm/検電範囲:100~250V/質量:23g質量(kg)1.3セット商品数7アズワン品番64-4815-93内容量1個