電動タイヤレンチ

電動タイヤレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)電動タイヤレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)電動タイヤレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)電動タイヤレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)電動タイヤレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)電動タイヤレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)電動タイヤレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)電動タイヤレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
周波数(Hz)50-60差込角(sq.)25.4繰返し精度(%)±5内容量1個
全15種類を絞り込む
電圧(V)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
電圧(V)
消費電力(W)
最大電流(A)
適応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
428567668-90TWLAT1520011006.5レバー式 ボルト間距離
527,100
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
428567758-90TWSA仮締め:36、本締め:12100110013.5レバー式 ボルト間距離
572,900
429,800
472,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
428567848-90TWST仮締め:36、本締め:1220011006.5レバー式 ボルト間距離
572,900
429,800
472,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
428567938-90TWC68A15100110013.5カップ式 JIS方式
527,100
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
428568098-90TWC68T1520011006.5カップ式 JIS方式
527,100
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
428568188-90TWC10A15100110013.5カップ式 新ISO方式
527,100
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
428568278-90TWC10T1520011006.5カップ式 新ISO方式
527,100
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
428568368-90TWSC68A仮締め:36、本締め:12100110013.5カップ式 JIS方式
572,900
429,800
472,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
428568458-90TWSC68T仮締め:36、本締め:1220011006.5カップ式 JIS方式
572,900
499,800
549,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
428568548-90TWSC10A仮締め:36、本締め:12100110013.5カップ式 新ISO方式
572,900
429,800
472,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
428568638-90TWSC10T仮締め:36、本締め:1220011006.5カップ式 新ISO方式
572,900
429,800
472,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
42856879ETW71LL19100140014.5レバー式 ボルト間距離90~120mm
450,700
339,800
373,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
42856888ETW71C68L19100140014.5カップ式 JIS方式6&8穴ホイール
450,700
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
42856897ETW71CL19100140014.5カップ式 新ISO方式8&10穴ホイール
450,700
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
428567578-90TWLAA15100110013.5レバー式 ボルト間距離
527,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする