曜日別特売

電動パワーデジトルク

電動パワーデジトルク - TONE(トネ/旧:前田金属工業)電動パワーデジトルク - TONE(トネ/旧:前田金属工業)電動パワーデジトルク - TONE(トネ/旧:前田金属工業)電動パワーデジトルク - TONE(トネ/旧:前田金属工業)電動パワーデジトルク - TONE(トネ/旧:前田金属工業)電動パワーデジトルク - TONE(トネ/旧:前田金属工業)電動パワーデジトルク - TONE(トネ/旧:前田金属工業)電動パワーデジトルク - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

高精度のトルク測定機能を備えた大型ボルト・ナットのトルク制御締付け用電動レンチ。
締付けトルクをLED表示するので、作業したその場で締付け結果を確認できます。
測定したデータは、トルク表示部に装着したmicroSDメモリカードに保存が可能。
左右両方向の締付けトルクの測定に対応。校正証明書を標準付属。
両回転
二重絶縁
トルク制御機能付
測定機能付
記録機能付(SDカード)

用途
電動工具
六角ボルト用
周波数(Hz)50/60精度(%)±4(付属反力受限定)最大消費電力(W)1350使用電池単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池使用温湿度範囲0~40度、80パーセントRH以下(結露しないこと)メモリーカードmicroSDメモリカード(対応容量連続使用回数約1000(約85時間)内容量1個
注意
※トルク能力範囲は、ボルト・ナットおよび締付け対象部材の状況などによって変動します。
※本体質量に、ソケット、反力受、コード線は含まれておりません。
※記載本体寸法はストレート形反力受装着時寸法です。
※繰返締付精度± 5% 繰返締付精度とは、同じトルク設定・作業条件で締付けた際の締付けトルクのバラツキを%で表したものです。
※連続使用回数は、単3 形アルカリ乾電池、オートスタート・モードOFF で使用の場合の目安値です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
トルク能力範囲(N・m)
質量(kg)
電圧(V)
最大電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42856958PDX301A3.51000~3000ストレート形反力受:1.6、L形反力受:2.010014
オープン
949,800
1,044,780(税込)
翌日出荷
返品不可
42856967PDX302A3.51000~3000ストレート形反力受:1.6、L形反力受:2.02007
オープン
949,800
1,044,780(税込)
翌日出荷
返品不可
42856976PDX501A22000~5000ストレート形反力受:1.8、L形反力受:2.310014
オープン
1,098,000
1,207,800(税込)
翌日出荷
返品不可
42856985PDX502A22000~5000ストレート形反力受:1.8、L形反力受:2.32007
オープン
1,098,000
1,207,800(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする