曜日別特売

薄型スパナ

薄型スパナ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)薄型スパナ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)薄型スパナ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)薄型スパナ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)薄型スパナ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)薄型スパナ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)薄型スパナ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)薄型スパナ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(7件のレビュー)

厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業に!
両口は同一サイズで、オフセット角は75°と15°。
薄形ナットや調整ボルトに最適。

関連資料:(0.2MB)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42857003DSTO-081個
900
439
483(税込)
当日出荷
※製品画像42857019DSTO-091個
1,000
489
538(税込)
当日出荷
※製品画像42857028DSTO-101個
1,100
519
571(税込)
当日出荷
※製品画像42857037DSTO-111個
1,100
519
571(税込)
当日出荷
42857046DSTO-121個
1,100
519
571(税込)
当日出荷
42857055DSTO-131個
1,200
589
648(税込)
当日出荷
42857064DSTO-141個
1,300
629
692(税込)
当日出荷
42857073DSTO-151個
1,500
699
769(税込)
当日出荷
※製品画像42857089DSTO-161個
1,500
699
769(税込)
当日出荷
※製品画像42857098DSTO-171個
1,600
769
846(税込)
当日出荷
※製品画像42857107DSTO-181個
1,700
799
879(税込)
当日出荷
※製品画像42857116DSTO-191個
1,800
819
901(税込)
当日出荷
73077559DSTO1200P1セット
16,000
7,198
7,918(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
73077568BND1201個
1,000
499
549(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-27
用途: トリマーチャックの締付用として
製造業

チャックのスパナが挟める幅の関係で、薄口を購入。
信頼のあるTONEなので、何も考えずに購入しましたが、少し残念な点が。
スパナの口の切断面が垂直ではなく、わずかなバリがありました。
ナットがかかる面ではなかったので、実用上問題はありませんが、少し残念。

対象商品 : 42857073
2024-03-23
用途: DIY
卸売・小売業

15mm,16mmサイズの薄口がなかなか見つからず、ようやく探せました。角度も使いやすく良い製品です。

1が参考にしています
対象商品 : 42857028
2024-03-15
用途: 機械のネジ回し
製造業

厚いスパナだと機械に当たってしまうので薄型は重宝 もう少し柄が長いと楽なんだけど

対象商品 : 42857003
2023-01-04
用途: 車の部品交換作業
その他業種

商品が安く購入できて、満足しています。また、発送も早く助かります。品揃えが充実して助かります。

対象商品 : 42857073
2022-07-29
用途: 自転車のメンテナンス
卸売・小売業

15mmで薄くてオフセットされたものが無かったので助かりました。

対象商品 : 42857028
2022-05-23
用途: 工具

薄型タイプなので使い勝手がよく狭い箇所での使用には最適です。

対象商品 : 42857098
2021-07-03
用途: サスペンションのOHに使用
製造業

特殊工具としてサスペンションのOHに使用しました。
やはり使いやすいものが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする