レヂトン
DTファイナルネオ
耐久性・研磨製抜群
研削作業に最適環境を作り出すレヂトン研削製品。
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
外径(Φmm)
100
砥粒
A(酸化アルミニウム)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42857536
100X15 A40
1箱(10個)
#40
¥
4,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
42857545
100X15 A60
1箱(10個)
#60
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
42857554
100X15 A80
1箱(10個)
#80
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
42857563
100X15 A100
1箱(10個)
#100
¥
4,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
42857579
100X15 A120
1箱(10個)
#120
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
42857588
100X15 A40 セツト
1個
#40
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
42857597
100X15 A60 セツト
1個
#60
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
42857606
100X15 A80 セツト
1個
#80
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
42857624
100X15 A100 セツト
1個
#100
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
42857633
100X15 A120 セツト
1個
#120
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください