曜日別特売

DLCコートラフィングエンドミル(3枚刃

DLCコートラフィングエンドミル(3枚刃 - 岡崎精工
材質超硬コーティング刃数3タイプラフィングエンドミル勾配角0表面処理OKコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42865936SRE3D 615
18,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42865945SRE3D 820
20,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42865954SRE3D 1025
22,000
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
42865963SRE3D 1230
25,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
42865979SRE3D 1636
39,400
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
返品不可
42865988SRE3D 2045
50,300
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする