曜日別特売

OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型)

OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型) - 岡崎精工
材質超硬表面処理OKコート プレミアム内容量1個
262件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42867869SDX2A 0.50.56453
4,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
42867878SDX2A 0.60.66453
4,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
42867887SDX2A 0.70.76453
4,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
42867896SDX2A 0.80.86453
4,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
42867905SDX2A 0.90.96453
4,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
42867914SDX2A 1110503
3,700
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
42867923SDX2A 1.11.110503
3,700
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
42867939SDX2A 1.21.210503
3,700
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
42867948SDX2A 1.31.310503
3,700
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
42867957SDX2A 1.41.410503
3,700
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
42867966SDX2A 1.51.510503
3,700
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
42867975SDX2A 1.61.613503
3,700
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
42867984SDX2A 1.71.713503
3,700
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
42867993SDX2A 1.81.813503
3,700
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
42868009SDX2A 1.91.913503
3,700
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
42868018SDX2A 227503
3,700
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
42868027SDX2A 2.12.18503
3,700
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
42868036SDX2A 2.22.28503
3,700
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
42868045SDX2A 2.32.38503
3,700
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
42868054SDX2A 2.42.48503
3,700
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
42868063SDX2A 2.52.58503
3,700
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
42868079SDX2A 2.62.610503
3,700
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
42868088SDX2A 2.72.710503
3,700
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
42868097SDX2A 2.82.810503
3,700
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
42868106SDX2A 2.92.910503
3,700
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
42868115SDX2A 339503
3,700
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
42868124SDX2A 3.13.111584
4,600
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
42868133SDX2A 3.23.211584
4,600
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
42868149SDX2A 3.33.311584
4,600
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
42868158SDX2A 3.43.410584
4,600
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
42868167SDX2A 3.53.510584
4,600
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
42868176SDX2A 3.63.612584
4,600
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
42868185SDX2A 3.73.712584
4,600
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
42868194SDX2A 3.83.812584
4,600
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
42868203SDX2A 3.93.911584
4,600
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
42868219SDX2A 4411584
4,600
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
42868228SDX2A 4.14.113605
4,900
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
42868237SDX2A 4.24.213605
4,900
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
42868246SDX2A 4.34.313605
4,900
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
42868255SDX2A 4.44.413605
4,900
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
42868264SDX2A 4.54.512605
4,900
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
42868273SDX2A 4.64.614605
5,300
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42868289SDX2A 4.74.714605
5,300
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42868298SDX2A 4.84.814605
5,300
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42868307SDX2A 4.94.914605
5,300
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
42868316SDX2A 5514605
5,300
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42868325SDX2A 5.15.115706
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
42868334SDX2A 5.25.215706
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
42868343SDX2A 5.35.315706
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
42868359SDX2A 5.45.415706
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする