曜日別特売

OKコート超硬ソリッドエンドミル(2枚刃

OKコート超硬ソリッドエンドミル(2枚刃 - 岡崎精工
材質超硬コーティング刃数2タイプ2枚刃エンドミル勾配角0表面処理OKコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0内容量1個
113件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42873514SED2A 12.54541SED2A010
4,700
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
42873523SED2A 1.544541.5SED2A015
4,900
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
42873539SED2A 264542SED2A020
4,700
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
42873548SED2A 2.584542.5SED2A025
4,900
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
42873557SED2A 3104563SED2A030
5,100
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
42873566SED2A 3.5104563.5SED2A035
6,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
42873575SED2A 4124564SED2A040
5,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
42873584SED2A 4.5124564.5SED2A045
6,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
42873593SED2A 5155065SED2A050
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
42873609SED2A 5.5155065.5SED2A055
7,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
42873618SED2A 6155066SED2A060
5,900
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
42873627SED2A 6.5186086.5SED2A065
8,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
42873636SED2A 7186087SED2A070
7,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
42873645SED2A 7.5186087.5SED2A075
9,300
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
42873654SED2A 8186088SED2A080
8,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
42873663SED2A 8.52270108.5SED2A085
12,500
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
42873679SED2A 92270109SED2A090
12,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
42873688SED2A 9.52270109.5SED2A095
13,900
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
42873697SED2A 1022701010SED2A100
11,400
8,098
8,908(税込)
3日以内出荷
返品不可
42873706SED2A 10.525751210.5SED2A105
17,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42873715SED2A 1125751211SED2A110
16,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42873724SED2A 11.525751211.5SED2A115
18,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42873733SED2A 1225751212SED2A120
16,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42873749SED2A 1332901613SED2A130
26,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42873758SED2A 1432901614SED2A140
28,900
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
42873767SED2A 1532901615SED2A150
31,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42873776SED2A 1632901616SED2A160
30,100
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
42873785SED2A 17401052017SED2A170
48,600
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42873794SED2A 18401052018SED2A180
49,700
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42873803SED2A 19401052019SED2A190
53,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
42873819SED2A 20401052020SED2A200
49,700
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42873828SED2A 22401202022SED2A220
60,100
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42873837SED2A 25451202525SED2A250
84,400
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42873846SED2A 30551303230SED2A300
112,100
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42873855SED2A 32551303232SED2A320
108,600
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
42873864SED2A 0.414540.4SED2A004
5,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
42873873SED2A 0.51.254540.5SED2A005
4,700
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
42873889SED2A 0.61.54540.6SED2A006
4,700
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
42873898SED2A 0.71.754540.7SED2A007
4,900
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
42873907SED2A 0.824540.8SED2A008
4,700
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
42873916SED2A 0.92.254540.9SED2A009
4,900
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
42873925SED2A 1.13.54541.1SED2A011
5,300
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42873934SED2A 1.23.54541.2SED2A012
5,300
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42873943SED2A 1.33.54541.3SED2A013
5,300
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42873959SED2A 1.43.54541.4SED2A014
5,300
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42873968SED2A 1.664541.6SED2A016
5,300
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42873977SED2A 1.764541.7SED2A017
5,300
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42873986SED2A 1.864541.8SED2A018
5,300
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42873995SED2A 1.964541.9SED2A019
5,300
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42874004SED2A 2.184542.1SED2A021
5,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする