OKコート超硬ソリッドエンドミル(4枚刃

OKコート超硬ソリッドエンドミル(4枚刃 - 岡崎精工
材質超硬コーティング刃数4タイプ多刃エンドミル勾配角0表面処理OKコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42874643SED4A 3104563SED4A030
5,700
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
42874659SED4A 3.5104563.5SED4A035
7,300
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
42874668SED4A 4124564SED4A040
5,800
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
42874677SED4A 4.5124564.5SED4A045
7,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
42874686SED4A 5155065SED4A050
6,400
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
42874695SED4A 5.5155065.5SED4A055
7,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
42874704SED4A 6155066SED4A060
6,500
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
42874713SED4A 6.5186086.5SED4A065
9,300
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
42874729SED4A 7186087SED4A070
8,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
42874738SED4A 7.5186087.5SED4A075
10,300
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
42874747SED4A 8186088SED4A080
8,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
42874756SED4A 8.52270108.5SED4A085
13,800
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
42874765SED4A 92270109SED4A090
13,600
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
42874774SED4A 9.52270109.5SED4A095
15,300
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
42874783SED4A 1022701010SED4A100
12,600
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
42874799SED4A 10.525751210.5SED4A105
19,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42874808SED4A 1125751211SED4A110
17,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42874817SED4A 11.525751211.5SED4A115
20,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42874826SED4A 1225751212SED4A120
17,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42874835SED4A 1332901613SED4A130
30,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42874844SED4A 1432901614SED4A140
33,300
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42874853SED4A 1532901615SED4A150
35,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42874869SED4A 1632901616SED4A160
34,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42874878SED4A 17401052017SED4A170
58,400
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42874887SED4A 18401052018SED4A180
59,700
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42874896SED4A 19401052019SED4A190
63,900
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42874905SED4A 20401052020SED4A200
59,700
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42874914SED4A 264542SED4A020
5,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
42874923SED4A 22401202022SED4A220
72,200
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42874939SED4A 25451202525SED4A250
101,300
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42874948SED4A 30551303230SED4A300
134,600
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42874957SED4A 32551303232SED4A320
130,400
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする