曜日別特売

OKタフコート超硬エンド刃ショートリーマ

OKタフコート超硬エンド刃ショートリーマ - 岡崎精工
材質超硬シャンクストレートシャンクコーティングOKタフコート刃形スパイラル刃数4内容量1個
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
柄径(Φmm)
首下長l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42875553CERSFM 2.952.95645415
6,100
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875569CERSFM 2.962.96645415
6,100
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875578CERSFM 2.972.97645415
6,100
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875587CERSFM 2.982.98645415
6,100
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875596CERSFM 2.992.99645415
6,100
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875605CERSFM 33645415
6,100
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875614CERSFM 3.013.01645415
6,100
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
42875623CERSFM 3.023.02645415
6,100
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875639CERSFM 3.033.03645415
6,100
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875648CERSFM 3.043.04645415
6,100
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875657CERSFM 3.053.05645415
6,100
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875666CERSFM 3.953.95845615
6,200
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875675CERSFM 3.963.96845615
6,200
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875684CERSFM 3.973.97845615
6,200
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875693CERSFM 3.983.98845615
6,200
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
42875709CERSFM 3.993.99845615
6,200
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875718CERSFM 44845615
6,200
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875727CERSFM 4.014.01845615
6,200
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
42875736CERSFM 4.024.02845615
6,200
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875745CERSFM 4.034.03845615
6,200
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875754CERSFM 4.044.04845615
6,200
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875763CERSFM 4.054.05845615
6,200
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875779CERSFM 4.954.951050620
6,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875788CERSFM 4.964.961050620
6,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875797CERSFM 4.974.971050620
6,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875806CERSFM 4.984.981050620
6,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875815CERSFM 4.994.991050620
6,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875824CERSFM 551050620
6,500
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
42875833CERSFM 5.015.011050620
6,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875849CERSFM 5.025.021050620
6,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875858CERSFM 5.035.031050620
6,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875867CERSFM 5.045.041050620
6,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875876CERSFM 5.055.051050620
6,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875885CERSFM 5.955.951260825
7,600
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875894CERSFM 5.965.961260825
7,600
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875903CERSFM 5.975.971260825
7,600
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875919CERSFM 5.985.981260825
7,600
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
42875928CERSFM 5.995.991260825
7,600
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875937CERSFM 661260825
7,600
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875946CERSFM 6.016.011260825
7,600
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875955CERSFM 6.026.021260825
7,600
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875964CERSFM 6.036.031260825
7,600
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875973CERSFM 6.046.041260825
7,600
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875989CERSFM 6.056.051260825
7,600
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875998CERSFM 6.956.951260825
8,600
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
42876007CERSFM 6.966.961260825
8,600
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
42876016CERSFM 6.976.971260825
8,600
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
42876025CERSFM 6.986.981260825
8,600
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
42876034CERSFM 6.996.991260825
8,600
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
42876043CERSFM 771260825
8,600
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする