曜日別特売

OKタフコート超硬ショートパワフルリーマ

OKタフコート超硬ショートパワフルリーマ - 岡崎精工
材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングOKタフコート内容量1個
全120種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
柄径(Φmm)
120種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
刃数
柄径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42877958CPRSFM 2.952.95226033
5,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
42877967CPRSFM 2.962.96226033
5,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
42877976CPRSFM 2.972.97226033
5,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
42877985CPRSFM 2.982.98226033
5,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
42877994CPRSFM 2.992.99226033
5,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
42878003CPRSFM 33226033
5,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
42878019CPRSFM 3.013.01226033
5,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
42878028CPRSFM 3.023.02226033
5,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
42878037CPRSFM 3.033.03226033
5,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
42878046CPRSFM 3.043.04226033
5,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
42878055CPRSFM 3.053.05226033
5,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
42878064CPRSFM 3.953.95226034
5,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
42878073CPRSFM 3.963.96226034
5,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
42878089CPRSFM 3.973.97226034
5,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
42878098CPRSFM 3.983.98226034
5,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
42878107CPRSFM 3.993.99226034
5,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
42878116CPRSFM 44226034
5,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
42878125CPRSFM 4.014.01226034
5,700
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
42878134CPRSFM 4.024.02226034
5,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
42878143CPRSFM 4.034.03226034
5,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
42878159CPRSFM 4.044.04226034
5,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
42878168CPRSFM 4.054.05226034
5,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
42878177CPRSFM 4.954.95257035
6,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
42878186CPRSFM 4.964.96257035
6,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
42878195CPRSFM 4.974.97257035
6,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
42878204CPRSFM 4.984.98257035
6,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
42878213CPRSFM 4.994.99257035
6,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
42878229CPRSFM 55257035
6,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
42878238CPRSFM 5.015.01257035
6,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
42878247CPRSFM 5.025.02257035
6,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
42878256CPRSFM 5.035.03257035
6,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
42878265CPRSFM 5.045.04257035
6,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
42878274CPRSFM 5.055.05257035
6,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
42878283CPRSFM 5.955.95308046
8,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42878299CPRSFM 5.965.96308046
8,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42878308CPRSFM 5.975.97308046
8,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42878317CPRSFM 5.985.98308046
8,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42878326CPRSFM 5.995.99308046
8,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42878335CPRSFM 66308046
8,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42878344CPRSFM 6.016.01308046
8,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42878353CPRSFM 6.026.02308046
8,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42878369CPRSFM 6.036.03308046
8,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42878378CPRSFM 6.046.04308046
8,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42878387CPRSFM 6.056.05308046
8,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42878396CPRSFM 6.956.95308047
10,100
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
42878405CPRSFM 6.966.96308047
10,100
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
42878414CPRSFM 6.976.97308047
10,100
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
42878423CPRSFM 6.986.98308047
10,100
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
42878439CPRSFM 6.996.99308047
10,100
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
42878448CPRSFM 77308047
10,100
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする