OKタフコート超硬ショートリーマ

OKタフコート超硬ショートリーマ - 岡崎精工
材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングOKタフコート内容量1個
全201種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
201種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
刃数
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42879157CSRF 3.13.1276043.5
5,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
42879166CSRF 3.23.2276043.5
5,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
42879175CSRF 3.33.3276043.5
5,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
42879184CSRF 3.43.4276043.5
5,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
42879193CSRF 3.53.5276043.5
5,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
42879209CSRF 3.63.6276044
5,700
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
42879218CSRF 3.73.7276044
5,700
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
42879227CSRF 3.83.8276044
5,700
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
42879236CSRF 3.93.9276044
5,700
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
42879245CSRF 4.14.1307064.5
6,300
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
42879254CSRF 4.24.2307064.5
6,300
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
42879263CSRF 4.34.3307064.5
6,300
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
42879279CSRF 4.44.4307064.5
6,300
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
42879288CSRF 4.54.5307064.5
6,300
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
42879297CSRF 4.64.6307065
6,900
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
42879306CSRF 4.74.7307065
6,900
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
42879315CSRF 4.84.8307065
6,900
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
42879324CSRF 4.94.9307065
6,900
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
42879333CSRF 5.15.1308065.5
7,700
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
42879349CSRF 5.25.2308065.5
7,700
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
42879358CSRF 5.35.3308065.5
7,700
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
42879367CSRF 5.45.4308065.5
7,700
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
42879376CSRF 5.55.5308065.5
7,700
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
42879385CSRF 5.65.6308066
8,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
42879394CSRF 5.75.7308066
8,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
42879403CSRF 5.85.8308066
8,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
42879419CSRF 5.95.9308066
8,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
42879428CSRF 6.16.1358067
9,600
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
42879437CSRF 6.26.2358067
9,600
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
42879446CSRF 6.36.3358067
9,600
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
42879455CSRF 6.46.4358067
9,600
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
42879464CSRF 6.56.5358067
9,600
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
42879473CSRF 6.66.6358067
11,600
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
42879489CSRF 6.76.7358067
11,600
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
42879498CSRF 6.86.8358067
11,600
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
42879507CSRF 6.96.9358067
11,600
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
42879516CSRF 7.17.1358068
13,100
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
42879525CSRF 7.27.2358068
13,100
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
42879534CSRF 7.37.3358068
13,100
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
42879543CSRF 7.47.4358068
13,100
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
42879559CSRF 7.57.5358068
13,100
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
42879568CSRF 7.67.6358068
15,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
42879577CSRF 7.77.7358068
15,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
42879586CSRF 7.87.8358068
15,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
42879595CSRF 7.97.9358068
15,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
42879604CSRF 8.18.1409069
17,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42879613CSRF 8.28.2409069
17,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42879629CSRF 8.38.3409069
17,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42879638CSRF 8.48.4409069
17,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42879647CSRF 8.58.5409069
17,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする