岡崎精工
OKタフコート超硬チャッキングリーマ
材質
超硬
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
OKタフコート
刃形
ストレート
内容量
1個
全120種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
選択してください
2.95
2.96
2.97
2.98
2.99
3
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.95
3.96
3.97
3.98
3.99
4
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.95
4.96
4.97
4.98
4.99
5
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.95
5.96
5.97
5.98
5.99
6
6.01
6.02
6.03
6.04
6.05
6.95
6.96
6.97
6.98
6.99
7
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.95
7.96
7.97
7.98
7.99
8
8.01
8.02
8.03
8.04
8.05
8.95
8.96
8.97
8.98
8.99
9
9.01
9.02
9.03
9.04
9.05
9.95
9.96
9.97
9.98
9.99
10
10.01
10.02
10.03
10.04
10.05
10.95
10.96
10.97
10.98
10.99
11
11.01
11.02
11.03
11.04
11.05
11.95
11.96
刃長l1(mm)
26
31
全長L(mm)
選択してください
80
100
110
125
135
150
160
柄径(Φmm)
選択してください
d:3
d:4
d:5
d:6
d:8
d:10
120種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
刃数
柄径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42881169
CCRFM 2.95
2.95
26
80
4
d:3
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42881178
CCRFM 2.96
2.96
26
80
4
d:3
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42881187
CCRFM 2.97
2.97
26
80
4
d:3
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42881196
CCRFM 2.98
2.98
26
80
4
d:3
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42881205
CCRFM 2.99
2.99
26
80
4
d:3
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42881214
CCRFM 3
3
26
80
4
d:3
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42881223
CCRFM 3.01
3.01
26
80
4
d:3
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42881239
CCRFM 3.02
3.02
26
80
4
d:3
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42881248
CCRFM 3.03
3.03
26
80
4
d:3
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42881257
CCRFM 3.04
3.04
26
80
4
d:3
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42881266
CCRFM 3.05
3.05
26
80
4
d:3
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42881275
CCRFM 3.95
3.95
26
80
4
d:3
¥
6,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42881284
CCRFM 3.96
3.96
26
80
4
d:3
¥
6,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42881293
CCRFM 3.97
3.97
26
80
4
d:3
¥
6,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42881309
CCRFM 3.98
3.98
26
80
4
d:3
¥
6,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42881318
CCRFM 3.99
3.99
26
80
4
d:3
¥
6,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42881327
CCRFM 4
4
26
80
4
d:3
¥
6,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42881336
CCRFM 4.01
4.01
26
80
4
d:3
¥
6,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42881345
CCRFM 4.02
4.02
26
80
4
d:3
¥
6,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42881354
CCRFM 4.03
4.03
26
80
4
d:3
¥
6,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42881363
CCRFM 4.04
4.04
26
80
4
d:3
¥
6,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42881379
CCRFM 4.05
4.05
26
80
4
d:3
¥
6,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42881388
CCRFM 4.95
4.95
26
80
6
d:4
¥
7,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42881397
CCRFM 4.96
4.96
26
80
6
d:4
¥
7,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42881406
CCRFM 4.97
4.97
26
80
6
d:4
¥
7,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42881415
CCRFM 4.98
4.98
26
80
6
d:4
¥
7,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42881424
CCRFM 4.99
4.99
26
80
6
d:4
¥
7,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42881433
CCRFM 5
5
26
80
6
d:4
¥
7,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42881449
CCRFM 5.01
5.01
26
80
6
d:4
¥
7,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42881458
CCRFM 5.02
5.02
26
80
6
d:4
¥
7,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42881467
CCRFM 5.03
5.03
26
80
6
d:4
¥
7,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42881476
CCRFM 5.04
5.04
26
80
6
d:4
¥
7,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42881485
CCRFM 5.05
5.05
26
80
6
d:4
¥
7,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42881494
CCRFM 5.95
5.95
26
100
6
d:5
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42881503
CCRFM 5.96
5.96
26
100
6
d:5
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42881519
CCRFM 5.97
5.97
26
100
6
d:5
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42881528
CCRFM 5.98
5.98
26
100
6
d:5
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42881537
CCRFM 5.99
5.99
26
100
6
d:5
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42881546
CCRFM 6
6
26
100
6
d:6
¥
8,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42881555
CCRFM 6.01
6.01
26
100
6
d:6
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42881564
CCRFM 6.02
6.02
26
100
6
d:6
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42881573
CCRFM 6.03
6.03
26
100
6
d:6
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42881589
CCRFM 6.04
6.04
26
100
6
d:6
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42881598
CCRFM 6.05
6.05
26
100
6
d:6
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42881607
CCRFM 6.95
6.95
26
110
6
d:6
¥
11,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42881616
CCRFM 6.96
6.96
26
110
6
d:6
¥
11,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42881625
CCRFM 6.97
6.97
26
110
6
d:6
¥
11,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42881634
CCRFM 6.98
6.98
26
110
6
d:6
¥
11,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42881643
CCRFM 6.99
6.99
26
110
6
d:6
¥
11,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42881659
CCRFM 7
7
26
110
6
d:6
¥
11,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ