岡崎精工
OKタフコート超硬パワフルリーマ
材質
超硬
シャンク
ストレートシャンク
刃形
スパイラル
内容量
1個
バスケットに入れる
120
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
コーティング
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42882368
CPRFM 2.95
2.95
20
60
OKタフコート
3
¥
11,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42882377
CPRFM 2.96
2.96
20
60
OKタフコート
3
¥
11,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42882386
CPRFM 2.97
2.97
20
60
OKタフコート
3
¥
11,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42882395
CPRFM 2.98
2.98
20
60
OKタフコート
3
¥
11,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42882404
CPRFM 2.99
2.99
20
60
OKタフコート
3
¥
11,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42882413
CPRFM 3
3
20
60
OKタフコート
3
¥
11,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42882429
CPRFM 3.01
3.01
20
60
OKタフコート
3
¥
11,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42882438
CPRFM 3.02
3.02
20
60
OKタフコート
3
¥
11,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42882447
CPRFM 3.03
3.03
20
60
OKタフコート
3
¥
11,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42882456
CPRFM 3.04
3.04
20
60
OKタフコート
3
¥
11,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42882465
CPRFM 3.05
3.05
20
60
OKタフコート
3
¥
11,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42882474
CPRFM 3.95
3.95
20
60
OKタフコート
3
¥
12,400
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42882483
CPRFM 3.96
3.96
20
60
OKタフコート
3
¥
12,400
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42882499
CPRFM 3.97
3.97
20
60
OKタフコート
3
¥
12,400
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42882508
CPRFM 3.98
3.98
20
60
OKタフコート
3
¥
12,400
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42882517
CPRFM 3.99
3.99
20
60
OKタフコート
3
¥
12,400
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42882526
CPRFM 4
4
20
60
OKタフコート
3
¥
12,400
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42882535
CPRFM 4.01
4.01
20
60
OKタフコート
3
¥
12,400
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42882544
CPRFM 4.02
4.02
20
60
OKタフコート
3
¥
12,400
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42882553
CPRFM 4.03
4.03
20
60
OKタフコート
3
¥
12,400
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42882569
CPRFM 4.04
4.04
20
60
OKタフコート
3
¥
12,400
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42882578
CPRFM 4.05
4.05
20
60
OKタフコート
3
¥
12,400
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42882587
CPRFM 4.95
4.95
26
75
OKタフコート
3
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42882596
CPRFM 4.96
4.96
26
75
OKタフコート
3
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42882605
CPRFM 4.97
4.97
26
75
OKタフコート
3
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42882614
CPRFM 4.98
4.98
26
75
OKタフコート
3
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42882623
CPRFM 4.99
4.99
26
75
OKタフコート
3
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42882639
CPRFM 5
5
26
75
OKタフコート
3
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42882648
CPRFM 5.01
5.01
26
75
OKタフコート
3
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42882657
CPRFM 5.02
5.02
26
75
OKタフコート
3
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42882666
CPRFM 5.03
5.03
26
75
OKタフコート
3
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42882675
CPRFM 5.04
5.04
26
75
OKタフコート
3
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42882684
CPRFM 5.05
5.05
26
75
OKタフコート
3
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42882693
CPRFM 5.95
5.95
26
100
OKタフコート
4
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42882709
CPRFM 5.96
5.96
26
100
OKタフコート
4
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42882718
CPRFM 5.97
5.97
26
100
OKタフコート
4
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42882727
CPRFM 5.98
5.98
26
100
OKタフコート
4
¥
14,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42882736
CPRFM 5.99
5.99
26
100
OKタフコート
4
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42882745
CPRFM 6
6
26
100
OKタフコート
4
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42882754
CPRFM 6.01
6.01
26
100
OKタフコート
4
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42882763
CPRFM 6.02
6.02
26
100
OKタフコート
4
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42882779
CPRFM 6.03
6.03
26
100
OKタフコート
4
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42882788
CPRFM 6.04
6.04
26
100
OKタフコート
4
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42882797
CPRFM 6.05
6.05
26
100
OKタフコート
4
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42882806
CPRFM 6.95
6.95
26
110
OKタフコート
4
¥
14,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42882815
CPRFM 6.96
6.96
26
110
OKタフコート
4
¥
14,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42882824
CPRFM 6.97
6.97
26
110
OKタフコート
4
¥
14,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42882833
CPRFM 6.98
6.98
26
110
OKタフコート
4
¥
14,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42882849
CPRFM 6.99
6.99
26
110
OKタフコート
4
¥
14,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42882858
CPRFM 7
7
26
110
OKタフコート
4
¥
14,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ