曜日別特売

SPシリーズ ザックリミル 3NT

SPシリーズ ザックリミル 3NT - 岡崎精工SPシリーズ ザックリミル 3NT - 岡崎精工SPシリーズ ザックリミル 3NT - 岡崎精工SPシリーズ ザックリミル 3NT - 岡崎精工SPシリーズ ザックリミル 3NT - 岡崎精工SPシリーズ ザックリミル 3NT - 岡崎精工SPシリーズ ザックリミル 3NT - 岡崎精工SPシリーズ ザックリミル 3NT - 岡崎精工

超硬工具
縦送り強化型
ノンステップで縦送り、そしてそのまま溝加工が可能な縦送り強化型エンドミルです。
3枚刃
OKコート:耐摩耗性・耐熱性・耐溶性に優れており、高速切削が可能です。

材質超硬刃数3型式SPSEE3ZA表面処理OKコートねじれ角右ネジレ45度内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42883978SPSEE3ZA0204
2,300
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
42883987SPSEE3ZA0306
2,500
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
42883996SPSEE3ZA0408
2,600
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
42884005SPSEE3ZA05010
2,800
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
42884014SPSEE3ZA06013
2,800
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
42884023SPSEE3ZA 819
5,900
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
42884039SPSEE3ZA 1022
8,100
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
返品不可
42884048SPSEE3ZA 1226
10,900
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
返品不可
42884057SPSEE3ZA 1632
20,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42884066SPSEE3ZA 2040
33,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする