曜日別特売

SPシリーズ スクエアエンドミル

SPシリーズ スクエアエンドミル - 岡崎精工SPシリーズ スクエアエンドミル - 岡崎精工SPシリーズ スクエアエンドミル - 岡崎精工SPシリーズ スクエアエンドミル - 岡崎精工SPシリーズ スクエアエンドミル - 岡崎精工SPシリーズ スクエアエンドミル - 岡崎精工
材質超硬コーティング表面処理OKコート内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長l(mm)
刃数
刃先R(mm)
コーナーR(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42884075SPSED2A 1220045
1,400
979
1,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
42884084SPSED2A 1.5420045
1,400
979
1,077(税込)
翌日出荷
返品不可
42884093SPSED2A 2620045
1,400
979
1,077(税込)
翌日出荷
返品不可
42884109SPSED2A 2.5820045
1,400
979
1,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
42884118SPSED2A 31020045
1,900
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
42884127SPSED2A 41220045
2,000
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
42884136SPSED2A 51520050
2,100
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
42884145SPSED2A 61520050
2,100
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
42884154SPSED2A 81820060
3,700
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
42884163SPSED2A 102220070
5,200
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
42884179SPSED2A 122520075
6,500
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
42884188SPSED2A 14322--90
16,500
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
42884197SPSED2A 15322--90
16,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42884206SPSED2A 16322--90
17,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42884215SPSED2A 18402--105
29,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42884224SPSED2A 20402--105
29,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42884233SPSED2A 22402--120
44,900
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42884249SPSED2A 25452--120
50,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42884258SPSED4A 2640045
2,000
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
42884267SPSED4A 31040045
2,100
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
42884276SPSED4A 41240045
2,200
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
42884285SPSED4A 51540050
2,400
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
42884294SPSED4A 61540050
2,400
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
42884303SPSED4A 81840060
3,700
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
42884319SPSED4A 102240070
5,200
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
42884328SPSED4A 122540075
6,500
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
42884337SPSED4A 14324--90
17,600
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
42884346SPSED4A 15324--90
17,600
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
42884355SPSED4A 16324--90
18,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42884364SPSED4A 18404--105
30,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42884373SPSED4A 20404--105
30,800
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
42884389SPSED4A 22404--120
46,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42884398SPSED4A 25454--120
51,800
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする