曜日別特売

SPシリーズハイヘリカルエンドミル4枚刃

SPシリーズハイヘリカルエンドミル4枚刃 - 岡崎精工
材質超硬コーティング刃数4表面処理OKコート内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
刃径(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42884766SPSEE4A030104536
2,500
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
42884775SPSEE4A040124546
2,600
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
42884784SPSEE4A050155056
2,800
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
42884793SPSEE4A060155066
2,900
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
42884809SPSEE4A 8206088
5,900
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
返品不可
42884818SPSEE4A 1025701010
8,100
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
返品不可
42884827SPSEE4A 1230751212
10,900
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
返品不可
42884836SPSEE4A 1434901412
16,500
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
42884845SPSEE4A 1636901616
21,600
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
42884854SPSEE4A 18401001816
31,100
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
返品不可
42884863SPSEE4A 20451052020
37,000
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
返品不可
42884879SPSEE4A 25501202525
51,800
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42884888SPSEE4A 22461202220
46,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする