SPシリーズ剛力ミル4NT

SPシリーズ剛力ミル4NT - 岡崎精工SPシリーズ剛力ミル4NT - 岡崎精工SPシリーズ剛力ミル4NT - 岡崎精工SPシリーズ剛力ミル4NT - 岡崎精工SPシリーズ剛力ミル4NT - 岡崎精工SPシリーズ剛力ミル4NT - 岡崎精工SPシリーズ剛力ミル4NT - 岡崎精工SPシリーズ剛力ミル4NT - 岡崎精工

超硬工具
重切削用
独自の強化刃型により、切粉はけが良く、重切削加工・高速加工を可能にしたエンドミルです。
4枚刃
OKコート:耐摩耗性・耐熱性・耐溶性に優れており、高速切削が可能です。

材質超硬刃数4型式SPSEE4GA表面処理OKコートねじれ角右ネジレ45度内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長l(mm)
全長(mm)
刃径(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42884897SPSEE4GA030104536
2,800
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
42884906SPSEE4GA040124546
2,900
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
42884915SPSEE4GA050155056
3,100
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
42884924SPSEE4GA060155066
3,100
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
42884933SPSEE4GA 8206088
6,500
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
42884949SPSEE4GA 1025701010
9,000
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
42884958SPSEE4GA 1230751212
12,000
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
返品不可
42884967SPSEE4GA 1434901416
23,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
42884976SPSEE4GA 1636901616
23,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
42884985SPSEE4GA 18401051820
40,700
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42884994SPSEE4GA 20451052020
40,700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42885003SPSEE4GA 7206078
6,500
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
42885019SPSEE4GA 92570910
9,000
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
42885028SPSEE4GA 1130751112
12,000
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
42885037SPSEE4GA 1536901516
23,700
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする