S軸スピードリーマ

S軸スピードリーマ - 岡崎精工S軸スピードリーマ - 岡崎精工

高速回転、高送りが可能
特殊表面処理
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度
窒化処理:耐摩耗性が向上します。

材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル内容量1個
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
全長L(mm)
刃長l1(mm)
シャンク長l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42885186SSR 33.04.0703030
5,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42885195SSR 3.13.14.0803030
5,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42885204SSR 3.23.24.0803030
5,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42885213SSR 3.33.34.0803030
5,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42885229SSR 3.43.44.0803030
5,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42885238SSR 3.53.54.0803030
5,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42885247SSR 3.63.64.0803030
5,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42885256SSR 3.73.74.0803030
5,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42885265SSR 3.83.84.0803030
5,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42885274SSR 3.93.94.0803030
5,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42885283SSR 44.04.0803030
5,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42885299SSR 4.14.16.0903040
5,100
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
42885308SSR 4.24.26.0903040
5,100
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
42885317SSR 4.34.36.0903040
5,100
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
42885326SSR 4.44.46.0903040
5,100
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
42885335SSR 4.54.56.0903040
5,100
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
42885344SSR 4.64.66.0903040
5,100
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
42885353SSR 4.74.76.0903040
5,100
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
42885369SSR 4.84.86.0903040
5,100
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
42885378SSR 4.94.96.0903040
5,100
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
42885387SSR 55.06.0903040
5,100
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
42885396SSR 5.15.16.01003040
5,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42885405SSR 5.25.26.01003040
5,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42885414SSR 5.35.36.01003040
5,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42885423SSR 5.45.46.01003040
5,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42885439SSR 5.55.56.01003040
5,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42885448SSR 5.65.66.01003540
5,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42885457SSR 5.75.76.01003540
5,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42885466SSR 5.85.86.01003540
5,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42885475SSR 5.95.96.01003540
5,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42885484SSR 66.06.01003540
5,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
42885493SSR 6.16.18.01103545
5,300
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42885509SSR 6.26.28.01103545
5,300
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42885518SSR 6.36.38.01103545
5,300
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42885527SSR 6.46.48.01103545
5,300
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42885536SSR 6.56.58.01103545
5,300
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42885545SSR 6.66.68.01103545
5,300
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42885554SSR 6.76.78.01103545
5,300
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42885563SSR 6.86.88.01103545
5,300
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42885579SSR 6.96.98.01103545
5,300
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42885588SSR 77.08.01103545
5,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
42885597SSR 7.17.18.01103545
5,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
42885606SSR 7.27.28.01103545
5,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
42885615SSR 7.37.38.01103545
5,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
42885624SSR 7.47.48.01103545
5,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
42885633SSR 7.57.58.01103545
5,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
42885649SSR 7.67.68.01254050
5,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
42885658SSR 7.77.78.01254050
5,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
42885667SSR 7.87.88.01254050
5,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
42885676SSR 7.97.98.01254050
5,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする