曜日別特売

S軸チャッキングリーマ

S軸チャッキングリーマ - 岡崎精工S軸チャッキングリーマ - 岡崎精工

刃長が短いタイプ
ストレートシャンク
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
食付き角45度
ネジレ角:刃部が直刃を表します。

材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート内容量1個
全171種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
171種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
シャンク長l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42886455CR 33301102.5110
9,100
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
42886464CR 3.13.1301102.8110
9,500
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
42886473CR 3.23.2301102.8110
9,500
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
42886489CR 3.33.3301102.8110
9,500
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
42886498CR 3.43.4301102.8110
9,500
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
42886507CR 3.53.5301102.8110
9,100
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
42886516CR 3.63.6301103.5110
9,500
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
42886525CR 3.73.7301103.5110
9,500
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
42886534CR 3.83.8301103.5110
9,500
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
42886543CR 3.93.9301103.5110
9,500
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
42886559CR 44301103.5110
8,500
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
42886568CR 4.14.1301203.5120
9,300
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
42886577CR 4.24.2301203.5120
9,300
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
42886586CR 4.34.3301203.5120
9,300
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
42886595CR 4.44.4301203.5120
9,300
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
42886604CR 4.54.5301203.5120
8,500
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
42886613CR 4.64.6301204.0120
9,300
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
42886629CR 4.74.7301204.0120
9,300
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
42886638CR 4.84.8301204.0120
9,300
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
42886647CR 4.94.9301204.0120
9,300
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
42886656CR 55301204.0120
7,300
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
42886665CR 5.15.1301204.5120
8,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
42886674CR 5.25.2301204.5120
8,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
42886683CR 5.35.3301204.5120
8,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
42886699CR 5.45.4301204.5120
8,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
42886708CR 5.55.5301204.5120
7,600
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
42886717CR 5.65.6301205.0120
8,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
42886726CR 5.75.7301205.0120
8,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
42886735CR 5.85.8301205.0120
8,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
42886744CR 5.95.9301205.0120
8,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
42886753CR 66301305.0130
7,600
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
42886769CR 6.16.1351305.0130
9,200
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
42886778CR 6.26.2351305.0130
9,200
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
42886787CR 6.36.3351305.0130
9,200
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
42886796CR 6.46.4351305.0130
9,200
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
42886805CR 6.56.5351305.0130
8,100
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
42886814CR 6.66.6351306.0130
9,200
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
42886823CR 6.76.7351306.0130
9,200
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
42886839CR 6.86.8351306.0130
9,200
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
42886848CR 6.96.9351306.0130
9,200
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
42886857CR 77351406.0140
8,100
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
42886866CR 7.17.1351406.0140
9,200
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
42886875CR 7.27.2351406.0140
9,200
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
42886884CR 7.37.3351406.0140
9,200
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
42886893CR 7.47.4351406.0140
9,200
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
42886909CR 7.57.5351406.0140
8,100
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
42886918CR 7.67.6401506.0150
9,200
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
42886927CR 7.77.7401506.0150
9,200
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
42886936CR 7.87.8401506.0150
9,200
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
42886945CR 7.97.9401506.0150
9,200
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする