岡崎精工
アルミ用ラフィングエンドミル(3枚刃)
材質
超硬
刃数
3
型式
SRE3
タイプ
ラフィングエンドミル
勾配角
0
表面処理
ノンコート
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42892046
SRE3 6
15
¥
12,400
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892055
SRE3 8
20
¥
14,100
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌日出荷
返品不可
42892064
SRE3 10
25
¥
14,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42892073
SRE3 12
30
¥
17,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42892089
SRE3 16
36
¥
29,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42892098
SRE3 20
45
¥
39,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください