曜日別特売

アルミ用ロングラジアスミル

アルミ用ロングラジアスミル - 岡崎精工
材質超硬刃数3内容量1個
全40種類を絞り込む
刃長
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42892283SAE3L 6XR0.5158066
8,100
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
42892299SAE3L 6XR1158066
8,100
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
42892308SAE3L 8XR0.5209088
10,500
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
42892317SAE3L 8XR1209088
10,500
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
42892326SAE3L 8XR2209088
10,500
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
42892335SAE3L 10XR0.5251001010
16,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42892344SAE3L 10XR1251001010
16,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42892353SAE3L 10XR2251001010
16,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42892369SAE3L 12XR0.5301101212
21,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42892378SAE3L 12XR1301101212
21,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42892387SAE3L 12XR2301101212
21,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42892396SAE3L 12XR3301101212
21,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42892405SAE3L 16XR0.5361401616
39,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
42892414SAE3L 16XR1361401616
39,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
42892423SAE3L 16XR2361401616
39,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
42892439SAE3L 16XR3361401616
39,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
42892448SAE3L 20XR0.5451502020
68,800
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42892457SAE3L 20XR1451502020
68,800
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42892466SAE3L 20XR2451502020
68,800
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42892475SAE3L 20XR3451502020
68,800
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42892484SAE3L 6XR0.5 DLCコ-ト158066
13,200
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
42892493SAE3L 6XR1 DLCコ-ト158066
13,200
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
42892509SAE3L 8XR0.5 DLCコ-ト209088
15,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
42892518SAE3L 8XR1 DLCコ-ト209088
15,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
42892527SAE3L 8XR2 DLCコ-ト209088
15,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
42892536SAE3L 10XR0.5 DLCコ-ト251001010
23,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42892545SAE3L 10XR1 DLCコ-ト251001010
23,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42892554SAE3L 10XR2 DLCコ-ト301101010
23,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42892563SAE3L 12XR0.5 DLCコ-ト301101212
30,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42892579SAE3L 12XR1 DLCコ-ト301101212
30,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42892588SAE3L 12XR2 DLCコ-ト301101212
30,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42892597SAE3L 12XR3 DLCコ-ト301101212
30,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42892606SAE3L 16XR0.5 DLCコ-ト361401616
52,000
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42892615SAE3L 16XR1 DLCコ-ト361401616
52,000
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42892624SAE3L 16XR2 DLCコ-ト361401616
52,000
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42892633SAE3L 16XR3 DLCコ-ト361401616
52,000
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42892649SAE3L 20XR0.5 DLCコ-ト451502020
88,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42892658SAE3L 20XR1 DLCコ-ト451502020
88,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42892667SAE3L 20XR2 DLCコ-ト451502020
88,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42892676SAE3L 20XR3 DLCコ-ト451502020
88,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする