曜日別特売

コバルトソー

コバルトソー - 岡崎精工コバルトソー - 岡崎精工コバルトソー - 岡崎精工コバルトソー - 岡崎精工

MCO工具
切断加工用
ホモ処理:溶着防止に効果があります。

略号CMS表面処理ホモ処理品内容量1個
注意
※品番に「マルハ」と記載されている商品は、刃をつける前の原盤のためそのままでは加工できません。お客様ご自身で刃付けをしていただく必要がございますのでご注意願います。
全378種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
厚さT(mm)
穴径d1(Φmm)
378種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
厚さT(mm)
穴径d1(Φmm)
適合機種
ピンホール(d3×d2×個数)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42892755CMS-250X20X32250232高速(KOSOKU)KCM10、250ミタチ(MITACHI)MMC-250、津根(TSUNE)ロビープロマックス、日立工機(HITACHI)CU-1050×9.0×2
20,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42892764CMS-250X20X32-P03250232高速(KOSOKU)KCM10、250ミタチ(MITACHI)MMC-250、津根(TSUNE)ロビープロマックス、日立工機(HITACHI)CU-1050×9.0×2
23,000
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
42892773CMS-250X20X32-P04250232高速(KOSOKU)KCM10、250ミタチ(MITACHI)MMC-250、津根(TSUNE)ロビープロマックス、日立工機(HITACHI)CU-1050×9.0×2
23,000
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
42892789CMS-250X20X32-P05250232高速(KOSOKU)KCM10、250ミタチ(MITACHI)MMC-250、津根(TSUNE)ロビープロマックス、日立工機(HITACHI)CU-1050×9.0×2
23,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
42892798CMS-250X20X32-P06250232高速(KOSOKU)KCM10、250ミタチ(MITACHI)MMC-250、津根(TSUNE)ロビープロマックス、日立工機(HITACHI)CU-1050×9.0×2
23,000
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
42892807CMS-250X20X32-P08250232高速(KOSOKU)KCM10、250ミタチ(MITACHI)MMC-250、津根(TSUNE)ロビープロマックス、日立工機(HITACHI)CU-1050×9.0×2
23,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
42892816CMS-250X20X32-P10250232高速(KOSOKU)KCM10、250ミタチ(MITACHI)MMC-250、津根(TSUNE)ロビープロマックス、日立工機(HITACHI)CU-1050×9.0×2
23,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
42893035CMS06 280X2.0X32 マルハ280232アマダ(AMADA)CM400、中野(NAKANO)IBP63×11×4
28,900
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42893044CMS06 280X2.0X32-P3280232アマダ(AMADA)CM400、中野(NAKANO)IBP63×11×4
32,100
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42893053CMS06 280X2.0X32-P4280232アマダ(AMADA)CM400、中野(NAKANO)IBP63×11×4
32,100
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42893069CMS06 280X2.0X32-P5280232アマダ(AMADA)CM400、中野(NAKANO)IBP63×11×4
32,100
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42893078CMS06 280X2.0X32-P6280232アマダ(AMADA)CM400、中野(NAKANO)IBP63×11×4
32,100
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42893087CMS06 280X2.0X32-P8280232アマダ(AMADA)CM400、中野(NAKANO)IBP63×11×4
32,100
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42893096CMS06 280X2.0X32-P10280232アマダ(AMADA)CM400、中野(NAKANO)IBP63×11×4
32,100
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42893105CMS-280X25X322802.532アマダ(AMADA)CM400、中野(NAKANO)IBP63×11×4
29,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
42893114CMS-280X25X32-P032802.532アマダ(AMADA)CM400、中野(NAKANO)IBP63×11×4
33,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42893123CMS-280X25X32-P042802.532アマダ(AMADA)CM400、中野(NAKANO)IBP63×11×4
33,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42893139CMS-280X25X32-P052802.532アマダ(AMADA)CM400、中野(NAKANO)IBP63×11×4
33,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42893148CMS-280X25X32-P062802.532アマダ(AMADA)CM400、中野(NAKANO)IBP63×11×4
33,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42893157CMS-280X25X32-P082802.532アマダ(AMADA)CM400、中野(NAKANO)IBP63×11×4
33,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42893166CMS-280X25X32-P102802.532アマダ(AMADA)CM400、中野(NAKANO)IBP63×11×4
33,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42893385CMS-300X20X31.8300231.8大同興業(DAIDO)プリマック30050×9×2
29,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42893394CMS-300X20X31.8-P03300231.8大同興業(DAIDO)プリマック30050×9×2
33,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42893403CMS-300X20X31.8-P04300231.8大同興業(DAIDO)プリマック30050×9×2
33,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42893419CMS-300X20X31.8-P05300231.8大同興業(DAIDO)プリマック30050×9×2
33,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42893428CMS-300X20X31.8-P06300231.8大同興業(DAIDO)プリマック30050×9×2
33,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42893437CMS-300X20X31.8-P08300231.8大同興業(DAIDO)プリマック30050×9×2
33,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42893446CMS-300X20X31.8-P10300231.8大同興業(DAIDO)プリマック30050×9×2
33,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42893455CMS-300X20X323002.531.8大同興業(DAIDO)プリマック30050×9×2
31,300
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42893464CMS-300X20X32-P033002.531.8大同興業(DAIDO)プリマック30050×9×2
34,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42893473CMS-300X20X32-P043002.531.8大同興業(DAIDO)プリマック30050×9×2
34,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42893489CMS-300X20X32-P053002.531.8大同興業(DAIDO)プリマック30050×9×2
34,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42893498CMS-300X20X32-P063002.531.8大同興業(DAIDO)プリマック30050×9×2
34,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42893507CMS-300X20X32-P083002.531.8大同興業(DAIDO)プリマック30050×9×2
34,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42893516CMS-300X20X32-P103002.531.8大同興業(DAIDO)プリマック30050×9×2
34,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42893665CMS-300X20X40300232中野(NAKANO)IBP63×11×4
29,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42893674CMS-300X20X40-P03300232中野(NAKANO)IBP63×11×4
33,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42893683CMS-300X20X40-P04300232中野(NAKANO)IBP63×11×4
33,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42893699CMS-300X20X40-P05300232中野(NAKANO)IBP63×11×4
33,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42893708CMS-300X20X40-P06300232中野(NAKANO)IBP63×11×4
33,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42893717CMS-300X20X40-P08300232中野(NAKANO)IBP63×11×4
33,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42893726CMS-300X20X40-P10300232中野(NAKANO)IBP63×11×4
33,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42893805CMS-300X25X31.8300240村橋(MURAHASHI)SSグレート キャプテンソーV-10063×11×4
29,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42893814CMS-300X25X31.8-P03300240村橋(MURAHASHI)SSグレート キャプテンソーV-10063×11×4
33,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42893823CMS-300X25X31.8-P04300240村橋(MURAHASHI)SSグレート キャプテンソーV-10063×11×4
33,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42893839CMS-300X25X31.8-P05300240村橋(MURAHASHI)SSグレート キャプテンソーV-10063×11×4
33,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42893848CMS-300X25X31.8-P06300240村橋(MURAHASHI)SSグレート キャプテンソーV-10063×11×4
33,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42893857CMS-300X25X31.8-P08300240村橋(MURAHASHI)SSグレート キャプテンソーV-10063×11×4
33,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42893866CMS-300X25X31.8-P10300240村橋(MURAHASHI)SSグレート キャプテンソーV-10063×11×4
33,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42893875CMS-300X25X403002.540村橋(MURAHASHI)SSグレート キャプテンソーV-10063×11×4
31,300
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
1が参考にしています
2023-02-10

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする