岡崎精工
ザックリラフィングミル3NT OKコート
超硬工具
縦送り強化型ラフィング
”ザックリミル”の縦送り強化性能をプラスした万能ラフィングエンドミルです。
3枚刃
OKコート:耐摩耗性・耐熱性・耐溶性に優れており、高速切削が可能です。
材質
超硬
刃数
3
略号
SPSRD3ZA
表面処理
OKコート
ねじれ角
右ネジレ30度
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長l(mm)
首径d1(Φmm)
首下長l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42901478
SPSRD3ZA050
12
4.6
15
¥
8,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42901487
SPSRD3ZA060
15
5.6
18
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42901496
SPSRD3ZA 8
20
7.2
24
¥
10,600
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42901505
SPSRD3ZA 10
22
9
30
¥
12,400
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌日出荷
返品不可
42901514
SPSRD3ZA 12
26
11
36
¥
14,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42901523
SPSRD3ZA 16
32
-
-
¥
28,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42901539
SPSRD3ZA 20
40
-
-
¥
41,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください