シェルリーマ

シェルリーマ - 岡崎精工シェルリーマ - 岡崎精工シェルリーマ - 岡崎精工シェルリーマ - 岡崎精工

MCO工具
一般穴仕上げ加工用
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
食付き角45度

材質MCO材(コバルト高速度鋼)コーティングノンコート刃形ストレート略号SRねじれ角直刃内容量1個
全60種類を絞り込む
外径D(Φmm)
刃長l(mm)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
刃長l(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42901593SR 50507080
87,300
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42901609SR 51517590
111,700
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42901618SR 52527590
111,700
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42901627SR 53537590
111,700
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42901636SR 54547590
111,700
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42901645SR 55557590
111,700
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42901654SR 56567590
117,700
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42901663SR 57577590
126,300
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
42901679SR 58587590
130,600
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42901688SR 59597590
130,600
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42901697SR 60607590
130,600
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42901706SR 61617590
147,800
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42901715SR 62627590
147,800
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42901724SR 636380100
153,800
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42901733SR 646480100
153,800
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42901749SR 656580100
153,800
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42901758SR 666680100
165,900
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42901767SR 676780100
168,700
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42901776SR 686880100
170,200
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42901785SR 696980100
182,500
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42901794SR 707080100
183,700
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42901803SR 717180100
188,700
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42901819SR 727280100
188,700
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42901828SR 737380100
207,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42901837SR 747480100
207,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42901846SR 757580100
207,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42901855SR 767690110
231,800
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42901864SR 777790110
231,800
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42901873SR 787890110
231,800
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42901889SR 797990110
231,800
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42901898SR 808090110
231,800
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42901907SR 818190110
261,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42901916SR 828290110
277,900
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42901925SR 838390110
277,900
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42901934SR 848490110
277,900
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42901943SR 858590110
277,900
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42901959SR 868690110
277,900
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42901968SR 878790110
277,900
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42901977SR 888890110
277,900
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42901986SR 8989100120
318,400
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42901995SR 9090100120
318,400
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42902004SR 9191100120
333,700
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42902013SR 9292100120
333,700
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42902029SR 9393100120
333,700
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42902038SR 9494100120
333,700
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42902047SR 9595100120
333,700
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42902056SR 9696100120
352,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42902065SR 9797100120
352,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42902074SR 9898100120
352,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42902083SR 9999100120
352,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする