曜日別特売

シングルアングルカッター左刃

シングルアングルカッター左刃 - 岡崎精工シングルアングルカッター左刃 - 岡崎精工シングルアングルカッター左刃 - 岡崎精工シングルアングルカッター左刃 - 岡崎精工

MCO工具
左刃
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。

穴径d(Φmm)25.4略号SAC(L)ねじれ角直刃内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
厚さT(mm)
刃数
刃先角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42902388SACL 75X10X4575102245
23,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
42902397SACL 75X10X6075102260
23,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
42902406SACL 75X13X4575132245
27,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42902415SACL 75X13X6075132260
27,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42902424SACL 75X16X4575162245
29,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42902433SACL 75X16X6075162260
29,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42902449SACL 75X18X4575182245
34,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42902458SACL 75X18X6075182260
34,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42902467SACL 100X13X45100132645
44,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42902476SACL 100X13X60100132660
44,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42902485SACL 100X16X45100162645
48,300
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42902494SACL 100X16X60100162660
48,300
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42902503SACL 100X18X45100182645
50,500
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42902519SACL 100X18X60100182660
50,500
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42902528SACL 100X20X45100202645
58,200
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42902537SACL 100X20X60100202660
58,200
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42902546SACL 100X25X45100252645
76,300
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42902555SACL 100X25X60100252660
76,300
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42902564SACL 100X30X60100302660
107,700
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする