曜日別特売

スパイラルマシンリーマ

スパイラルマシンリーマ - 岡崎精工スパイラルマシンリーマ - 岡崎精工スパイラルマシンリーマ - 岡崎精工

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。

材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPMRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)45内容量1個
295件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42903124SPMR 33.035110
13,700
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903133SPMR 3.53.535110
13,700
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903149SPMR 44.035110
12,400
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903158SPMR 4.54.545120
12,400
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903167SPMR 55.045120
11,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903176SPMR 5.15.145120
12,500
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903185SPMR 5.25.245120
12,500
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903194SPMR 5.35.345120
12,500
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903203SPMR 5.45.445120
12,500
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903219SPMR 5.55.545120
11,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903228SPMR 5.65.650130
12,500
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903237SPMR 5.75.750130
12,500
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903246SPMR 5.85.850130
12,500
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903255SPMR 5.95.950130
12,500
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903264SPMR 66.050130
11,300
7,998
8,798(税込)
当日出荷
42903273SPMR 6.16.150130
12,900
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903289SPMR 6.26.250130
12,900
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903298SPMR 6.36.350130
12,900
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903307SPMR 6.46.450130
12,900
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903316SPMR 6.56.550130
11,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903325SPMR 6.66.655140
12,900
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903334SPMR 6.76.755140
12,900
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903343SPMR 6.86.855140
12,900
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903359SPMR 6.96.955140
12,900
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903368SPMR 77.055140
11,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903377SPMR 7.17.155140
12,900
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903386SPMR 7.27.255140
12,900
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903395SPMR 7.37.355140
12,900
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903404SPMR 7.47.455140
12,900
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903413SPMR 7.57.555140
11,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903429SPMR 7.67.660150
12,900
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903438SPMR 7.77.760150
12,900
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903447SPMR 7.87.860150
12,900
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903456SPMR 7.97.960150
12,900
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903465SPMR 88.060150
11,700
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
42903474SPMR 8.18.160150
13,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903483SPMR 8.28.260150
13,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903499SPMR 8.38.360150
13,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903508SPMR 8.48.460150
13,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903517SPMR 8.58.560150
12,400
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903526SPMR 8.68.670160
13,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903535SPMR 8.78.770160
13,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903544SPMR 8.88.870160
13,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903553SPMR 8.98.970160
13,400
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903569SPMR 99.070160
12,400
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903578SPMR 9.19.170160
13,400
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
42903587SPMR 9.29.270160
13,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903596SPMR 9.39.370160
13,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903605SPMR 9.49.470160
13,400
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
42903614SPMR 9.59.570160
12,400
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする