岡崎精工
スピードリーマ(MT)
高速回転、高送りが可能
特殊表面処理
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度
窒化処理:耐摩耗性が向上します。
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
シャンク
モールステーパシャンク
コーティング
ノンコート
刃形
スパイラル
内容量
1個
全161種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
選択してください
10.0
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11.0
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12.0
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
13.0
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
14.0
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
15.0
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
16.0
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
17.0
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9
18.0
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
18.9
19.0
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8
19.9
20.0
刃長l(mm)
選択してください
45
50
60
65
70
75
80
90
95
100
105
全長L(mm)
選択してください
165
170
180
200
205
210
220
225
230
240
250
255
260
280
325
330
335
340
350
385
161種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l(mm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42908347
SSRT 10
10.0
45
165
¥
11,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
90日以内出荷
返品不可
42908356
SSRT 10.1
10.1
45
170
¥
12,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42908365
SSRT 10.2
10.2
45
170
¥
12,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42908374
SSRT 10.3
10.3
45
170
¥
12,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42908383
SSRT 10.4
10.4
45
170
¥
12,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42908399
SSRT 10.5
10.5
45
170
¥
12,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42908408
SSRT 10.6
10.6
45
170
¥
12,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42908417
SSRT 10.7
10.7
45
170
¥
12,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42908426
SSRT 10.8
10.8
45
170
¥
12,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42908435
SSRT 10.9
10.9
45
170
¥
12,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42908444
SSRT 11
11.0
45
170
¥
12,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42908453
SSRT 11.1
11.1
50
170
¥
12,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42908469
SSRT 11.2
11.2
50
170
¥
12,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42908478
SSRT 11.3
11.3
50
170
¥
12,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42908487
SSRT 11.4
11.4
50
170
¥
12,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42908496
SSRT 11.5
11.5
50
170
¥
12,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42908505
SSRT 11.6
11.6
50
170
¥
12,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42908514
SSRT 11.7
11.7
50
170
¥
12,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42908523
SSRT 11.8
11.8
50
170
¥
12,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42908539
SSRT 11.9
11.9
50
170
¥
12,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42908548
SSRT 12
12.0
50
170
¥
12,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42908557
SSRT 12.1
12.1
50
180
¥
13,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42908566
SSRT 12.2
12.2
50
180
¥
13,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42908575
SSRT 12.3
12.3
50
180
¥
13,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42908584
SSRT 12.4
12.4
50
180
¥
13,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42908593
SSRT 12.5
12.5
50
180
¥
13,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42908609
SSRT 12.6
12.6
50
180
¥
13,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42908618
SSRT 12.7
12.7
50
180
¥
13,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42908627
SSRT 12.8
12.8
50
180
¥
13,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42908636
SSRT 12.9
12.9
50
180
¥
13,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42908645
SSRT 13
13.0
50
180
¥
13,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42908654
SSRT 13.1
13.1
50
180
¥
13,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42908663
SSRT 13.2
13.2
50
180
¥
13,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42908679
SSRT 13.3
13.3
50
180
¥
13,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42908688
SSRT 13.4
13.4
50
180
¥
13,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42908697
SSRT 13.5
13.5
50
180
¥
13,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42908706
SSRT 13.6
13.6
50
180
¥
13,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42908715
SSRT 13.7
13.7
50
180
¥
13,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42908724
SSRT 13.8
13.8
50
180
¥
13,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42908733
SSRT 13.9
13.9
50
180
¥
13,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42908749
SSRT 14
14.0
50
180
¥
13,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42908758
SSRT 14.1
14.1
60
200
¥
15,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42908767
SSRT 14.2
14.2
60
200
¥
15,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42908776
SSRT 14.3
14.3
60
200
¥
15,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42908785
SSRT 14.4
14.4
60
200
¥
15,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42908794
SSRT 14.5
14.5
60
200
¥
15,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42908803
SSRT 14.6
14.6
60
200
¥
15,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42908819
SSRT 14.7
14.7
60
200
¥
15,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42908828
SSRT 14.8
14.8
60
200
¥
15,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42908837
SSRT 14.9
14.9
60
200
¥
15,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ