曜日別特売

テーパピンリーマ

テーパピンリーマ - 岡崎精工テーパピンリーマ - 岡崎精工
(1件のレビュー)

テーパピン穴加工に使用
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
※先端食付き角45度

材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号TPRねじれ角直刃食付角(°)45(先端)内容量1個
全42種類を絞り込む
刃径D1(Φmm)
刃長l(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D1(Φmm)
刃長l(mm)
全長L(mm)
太径D2(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42916826TPR 22.048682.863.0
4,200
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
42916835TPR 2.52.548683.363.0
4,200
3,398
3,738(税込)
当日出荷
42916844TPR 33.063854.164.0
4,200
3,398
3,738(税込)
当日出荷
42916853TPR 44.0761005.425.0
4,400
3,500
3,850(税込)
当日出荷
42916869TPR 55.0831106.566.0
5,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
42916878TPR 66.01051358.08.0
6,100
4,798
5,278(税込)
当日出荷
42916887TPR 77.01171529.248.0
6,500
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
42916896TPR 88.014518010.810.0
9,500
7,198
7,918(税込)
当日出荷
42916905TPR 99.015519012.012.0
13,600
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
42916914TPR 1010.017521513.412.0
14,300
10,980
12,078(税込)
当日出荷
42916923TPR 1111.017521514.312.0
17,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42916939TPR 1212.019023015.614.0
20,300
16,980
18,678(税込)
当日出荷
42916948TPR 1313.021025517.014.0
22,500
17,980
19,778(税込)
当日出荷
42916957TPR 1414.021025518.016.0
31,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42916966TPR 1515.022027019.218.0
31,500
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
42916975TPR 1616.023028020.418.0
35,600
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
42916984TPR 1717.023529021.520.0
40,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42916993TPR 1818.024030022.620.0
44,800
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42917009TPR 1919.025031023.820.0
48,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42917018TPR 2020.025031024.822.0
53,500
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
返品不可
42917027TPR 2121.026032025.923.0
64,100
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42917036TPR 2222.027033027.124.0
65,800
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42917045TPR 2323.028034028.325.0
72,400
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42917054TPR 2424.029035029.528.0
82,100
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
42917063TPR 2525.030037030.728.0
86,000
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42917079TPR 2626.031038031.928.0
97,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42917088TPR 2727.031539033.029.0
104,300
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42917097TPR 2828.031539034.030.0
111,800
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42917106TPR 2929.032040035.131.0
116,000
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42917115TPR 3030.032040036.132.0
120,100
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42916704TPR 0.80.824421.181.5
5,600
取扱い終了
返品不可
42916713TPR 0.90.924421.281.5
5,000
取扱い終了
返品不可
42916729TPR 11.028461.461.5
4,800
取扱い終了
返品不可
42916738TPR 1.11.128461.561.5
4,800
取扱い終了
返品不可
42916747TPR 1.21.232501.742.0
4,600
取扱い終了
返品不可
42916756TPR 1.31.332501.842.0
4,600
取扱い終了
返品不可
42916765TPR 1.41.437572.042.5
4,600
取扱い終了
返品不可
42916774TPR 1.51.537572.142.5
3,800
取扱い終了
返品不可
42916783TPR 1.61.637572.242.5
3,800
取扱い終了
返品不可
42916799TPR 1.71.748682.563.0
3,800
取扱い終了
返品不可
42916808TPR 1.81.848682.663.0
3,800
取扱い終了
返品不可
42916817TPR 1.91.948682.763.0
3,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42916905
2024-05-24
用途: ダイの穴逃げテーパーのため
株式会社朝日金型

色々お伺いしましたが、無事に製品完成しました。ありがとうございました。私のように知識もなく一人でやっている者にとって画面上でも詳しいことを伝授頂けると助かりますし心強いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする