岡崎精工
ハンドリーマ(百分台)
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
刃形
ストレート
略号
HRM
ねじれ角
直刃
食付角(°)
1
内容量
1個
全830種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
選択してください
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.41
1.42
1.43
1.44
1.45
1.46
1.47
1.48
1.49
1.51
1.52
1.53
1.54
1.55
1.56
1.57
1.58
1.59
1.61
1.62
1.63
1.64
1.65
1.66
1.67
1.68
1.69
1.71
1.72
1.73
1.74
1.75
1.76
1.77
1.78
1.79
1.81
1.82
1.83
1.84
1.85
1.86
1.87
1.88
1.89
1.91
1.92
1.93
1.94
1.95
1.96
1.97
1.98
1.99
2.02
2.03
10.01
10.02
10.03
10.04
10.05
10.06
10.07
10.08
10.09
刃長l1(mm)
選択してください
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
全長L(mm)
選択してください
40
45
50
55
60
65
72
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
シャンク径d(Φmm)
選択してください
2.0
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
830種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
商品状態
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
シャンク長l2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42919723
HRM 10.01
-
10.01
70
130
10.0
45
¥
9,400
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
42919739
HRM 10.02
-
10.02
70
130
10.0
45
¥
9,400
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
42919748
HRM 10.03
-
10.03
70
130
10.0
45
¥
9,400
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
42919757
HRM 10.04
-
10.04
70
130
10.0
45
¥
9,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42919766
HRM 10.05
-
10.05
70
130
10.0
45
¥
9,400
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
42919775
HRM 10.06
-
10.06
70
130
10.0
45
¥
9,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42919784
HRM 10.07
-
10.07
70
130
10.0
45
¥
9,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42919793
HRM 10.08
-
10.08
70
130
10.0
45
¥
9,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42919809
HRM 10.09
-
10.09
70
130
10.0
45
¥
9,400
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42919818
HRM 1.01
-
1.01
20
40
2.0
15
¥
6,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
返品不可
42919827
HRM 1.02
-
1.02
20
40
2.0
15
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42919836
HRM 1.03
-
1.03
20
40
2.0
15
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42919845
HRM 1.04
-
1.04
20
40
2.0
15
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42919854
HRM 1.05
-
1.05
20
40
2.0
15
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
42919863
HRM 1.06
-
1.06
20
40
2.0
15
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42919879
HRM 1.07
-
1.07
20
40
2.0
15
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42919888
HRM 1.08
-
1.08
20
40
2.0
15
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42919897
HRM 1.09
-
1.09
20
40
2.0
15
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42919906
HRM 1.11
-
1.11
20
40
2.0
15
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42919915
HRM 1.12
-
1.12
20
40
2.0
15
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42919924
HRM 1.13
-
1.13
20
40
2.0
15
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42919933
HRM 1.14
-
1.14
20
40
2.0
15
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42919949
HRM 1.15
-
1.15
20
40
2.0
15
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42919958
HRM 1.16
-
1.16
20
40
2.0
15
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42919967
HRM 1.17
-
1.17
20
40
2.0
15
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42919976
HRM 1.18
-
1.18
20
40
2.0
15
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42919985
HRM 1.19
-
1.19
20
40
2.0
15
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42919994
HRM 1.21
-
1.21
25
45
2.0
15
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42920003
HRM 1.22
-
1.22
25
45
2.0
15
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42920019
HRM 1.23
-
1.23
25
45
2.0
15
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42920028
HRM 1.24
-
1.24
25
45
2.0
15
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42920037
HRM 1.25
-
1.25
25
45
2.0
15
¥
6,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42920046
HRM 1.26
-
1.26
25
45
2.0
15
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42920055
HRM 1.27
-
1.27
25
45
2.0
15
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42920064
HRM 1.28
-
1.28
25
45
2.0
15
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42920073
HRM 1.29
-
1.29
25
45
2.0
15
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42920089
HRM 1.31
-
1.31
25
45
2.0
15
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42920098
HRM 1.32
-
1.32
25
45
2.0
15
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42920107
HRM 1.33
-
1.33
25
45
2.0
15
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42920116
HRM 1.34
-
1.34
25
45
2.0
15
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
42920125
HRM 1.35
-
1.35
25
45
2.0
15
¥
6,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42920134
HRM 1.36
-
1.36
25
45
2.0
15
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42920143
HRM 1.37
-
1.37
25
45
2.0
15
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42920159
HRM 1.38
-
1.38
25
45
2.0
15
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42920168
HRM 1.39
-
1.39
25
45
2.0
15
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42920177
HRM 1.41
-
1.41
25
45
2.0
15
¥
6,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42920186
HRM 1.42
-
1.42
25
45
2.0
15
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42920195
HRM 1.43
-
1.43
25
45
2.0
15
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
42920204
HRM 1.44
-
1.44
25
45
2.0
15
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42920213
HRM 1.45
-
1.45
25
45
2.0
15
¥
6,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ