曜日別特売

マシンリーマ

マシンリーマ - 岡崎精工マシンリーマ - 岡崎精工マシンリーマ - 岡崎精工

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。

略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45内容量1個
全364種類を絞り込む
全長L(mm)
刃長l(mm)
刃径D(Φmm)
364種類すべて表示中
注文コード
品番
刃形
全長L(mm)
刃長l(mm)
材質
刃径D(Φmm)
シャンク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42929679MR 3XMT1ストレート11035MCO材(コバルト高速度鋼)3.0モールステーパシャンク
11,300
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
42929688MR 3.5XMT1ストレート11035MCO材(コバルト高速度鋼)3.5モールステーパシャンク
11,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
42929697MR 4XMT1ストレート11035MCO材(コバルト高速度鋼)4.0モールステーパシャンク
10,200
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
返品不可
42929706MR 4.5XMT1ストレート12045MCO材(コバルト高速度鋼)4.5モールステーパシャンク
10,200
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
42929715MR 5XMT1ストレート12045MCO材(コバルト高速度鋼)5.0モールステーパシャンク
9,200
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
42929724MR 5.1XMT1ストレート12045MCO材(コバルト高速度鋼)5.1モールステーパシャンク
10,200
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
42929733MR 5.2XMT1ストレート12045MCO材(コバルト高速度鋼)5.2モールステーパシャンク
10,200
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
42929749MR 5.3XMT1ストレート12045MCO材(コバルト高速度鋼)5.3モールステーパシャンク
10,200
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
42929758MR 5.4XMT1ストレート12045MCO材(コバルト高速度鋼)5.4モールステーパシャンク
10,200
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
42929767MR 5.5XMT1ストレート12045MCO材(コバルト高速度鋼)5.5モールステーパシャンク
9,200
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
42929776MR 5.6XMT1ストレート13050MCO材(コバルト高速度鋼)5.6モールステーパシャンク
10,200
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
42929785MR 5.7XMT1ストレート13050MCO材(コバルト高速度鋼)5.7モールステーパシャンク
10,200
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
42929794MR 5.8XMT1ストレート13050MCO材(コバルト高速度鋼)5.8モールステーパシャンク
10,200
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
42929803MR 5.9XMT1ストレート13050MCO材(コバルト高速度鋼)5.9モールステーパシャンク
10,200
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
42929819MR 6XMT1ストレート13050MCO材(コバルト高速度鋼)6.0モールステーパシャンク
9,200
6,998
7,698(税込)
当日出荷
42929828MR 6.1XMT1ストレート13050MCO材(コバルト高速度鋼)6.1モールステーパシャンク
10,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
42929837MR 6.2XMT1ストレート13050MCO材(コバルト高速度鋼)6.2モールステーパシャンク
10,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
42929846MR 6.3XMT1ストレート13050MCO材(コバルト高速度鋼)6.3モールステーパシャンク
10,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
42929855MR 6.4XMT1ストレート13050MCO材(コバルト高速度鋼)6.4モールステーパシャンク
10,600
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
42929864MR 6.5XMT1ストレート13050MCO材(コバルト高速度鋼)6.5モールステーパシャンク
9,900
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
42929873MR 6.6XMT1ストレート14055MCO材(コバルト高速度鋼)6.6モールステーパシャンク
10,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
42929889MR 6.7XMT1ストレート14055MCO材(コバルト高速度鋼)6.7モールステーパシャンク
10,600
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
42929898MR 6.8XMT1ストレート14055MCO材(コバルト高速度鋼)6.8モールステーパシャンク
10,600
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
42929907MR 6.9XMT1ストレート14055MCO材(コバルト高速度鋼)6.9モールステーパシャンク
10,600
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
42929916MR 7XMT1ストレート14055MCO材(コバルト高速度鋼)7.0モールステーパシャンク
9,900
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
返品不可
42929925MR 7.1XMT1ストレート14055MCO材(コバルト高速度鋼)7.1モールステーパシャンク
10,600
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
42929934MR 7.2XMT1ストレート14055MCO材(コバルト高速度鋼)7.2モールステーパシャンク
10,600
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
42929943MR 7.3XMT1ストレート14055MCO材(コバルト高速度鋼)7.3モールステーパシャンク
10,600
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
42929959MR 7.4XMT1ストレート14055MCO材(コバルト高速度鋼)7.4モールステーパシャンク
10,600
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
42929968MR 7.5XMT1ストレート14055MCO材(コバルト高速度鋼)7.5モールステーパシャンク
9,900
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
42929977MR 7.6XMT1ストレート15060MCO材(コバルト高速度鋼)7.6モールステーパシャンク
10,600
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
42929986MR 7.7XMT1ストレート15060MCO材(コバルト高速度鋼)7.7モールステーパシャンク
10,600
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
42929995MR 7.8XMT1ストレート15060MCO材(コバルト高速度鋼)7.8モールステーパシャンク
10,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
42930004MR 7.9XMT1ストレート15060MCO材(コバルト高速度鋼)7.9モールステーパシャンク
10,600
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
42930013MR 8XMT1ストレート15060MCO材(コバルト高速度鋼)8.0モールステーパシャンク
9,900
7,398
8,138(税込)
当日出荷
42930029MR 8.1XMT1ストレート15060MCO材(コバルト高速度鋼)8.1モールステーパシャンク
11,200
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
42930038MR 8.2XMT1ストレート15060MCO材(コバルト高速度鋼)8.2モールステーパシャンク
11,200
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
返品不可
42930047MR 8.3XMT1ストレート15060MCO材(コバルト高速度鋼)8.3モールステーパシャンク
11,200
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
42930056MR 8.4XMT1ストレート15060MCO材(コバルト高速度鋼)8.4モールステーパシャンク
11,200
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
42930065MR 8.5XMT1ストレート15060MCO材(コバルト高速度鋼)8.5モールステーパシャンク
10,100
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
42930074MR 8.6XMT1ストレート16070MCO材(コバルト高速度鋼)8.6モールステーパシャンク
11,200
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
42930083MR 8.7XMT1ストレート16070MCO材(コバルト高速度鋼)8.7モールステーパシャンク
11,200
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
42930099MR 8.8XMT1ストレート16070MCO材(コバルト高速度鋼)8.8モールステーパシャンク
11,200
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
42930108MR 8.9XMT1ストレート16070MCO材(コバルト高速度鋼)8.9モールステーパシャンク
11,200
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
42930117MR 9XMT1ストレート16070MCO材(コバルト高速度鋼)9.0モールステーパシャンク
10,100
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
42930126MR 9.1XMT1ストレート16070MCO材(コバルト高速度鋼)9.1モールステーパシャンク
11,200
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
42930135MR 9.2XMT1ストレート16070MCO材(コバルト高速度鋼)9.2モールステーパシャンク
11,200
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
42930144MR 9.3XMT1ストレート16070MCO材(コバルト高速度鋼)9.3モールステーパシャンク
11,200
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
42930153MR 9.4XMT1ストレート16070MCO材(コバルト高速度鋼)9.4モールステーパシャンク
11,200
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
42930169MR 9.5XMT1ストレート16070MCO材(コバルト高速度鋼)9.5モールステーパシャンク
10,100
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする