岡崎精工
ミディアムスクエアエンドミル(2枚刃)
材質
超硬
刃数
2
型式
SED2M
タイプ
2枚刃エンドミル
勾配角
0
表面処理
ノンコート
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42933319
SED2M 1
4
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42933328
SED2M 2
8
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42933337
SED2M 3
12
¥
3,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42933346
SED2M 4
16
¥
3,700
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
42933355
SED2M 5
20
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42933364
SED2M 6
22
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
42933373
SED2M 8
24
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
42933389
SED2M 10
30
¥
8,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌日出荷
返品不可
42933398
SED2M 12
36
¥
10,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください