岡崎精工
メタルソー
MCO工具:コバルト入り高速度鋼(MCO)を素材に使用。
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮
金属の溝入れ加工
精密切断加工
※キー溝あり
略号
MS
内容量
1個
全380種類を絞り込む
穴径d(Φmm)
25.4
31.75
厚さT(mm)
選択してください
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
刃数
選択してください
36
40
44
48
56
60
68
72
80
84
88
90
92
100
102
刃径D(Φmm)
選択してください
75
100
125
150
175
200
250
300
380種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
穴径d(Φmm)
厚さT(mm)
刃数
刃径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42933486
MS 75X0.5X25.4
25.4
0.5
48
75
¥
6,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
42933495
MS 75X0.6X25.4
25.4
0.6
48
75
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42933504
MS 75X0.7X25.4
25.4
0.7
48
75
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42933513
MS 75X0.8X25.4
25.4
0.8
48
75
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42933529
MS 75X0.9X25.4
25.4
0.9
48
75
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42933538
MS 75X1X25.4
25.4
1.0
48
75
¥
4,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
42933547
MS 75X1.1X25.4
25.4
1.1
48
75
¥
5,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42933556
MS 75X1.2X25.4
25.4
1.2
48
75
¥
5,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
42933565
MS 75X1.3X25.4
25.4
1.3
48
75
¥
5,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42933574
MS 75X1.4X25.4
25.4
1.4
48
75
¥
5,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42933583
MS 75X1.5X25.4
25.4
1.5
40
75
¥
5,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
42933599
MS 75X1.6X25.4
25.4
1.6
40
75
¥
5,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
42933608
MS 75X1.7X25.4
25.4
1.7
40
75
¥
5,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42933617
MS 75X1.8X25.4
25.4
1.8
40
75
¥
5,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42933626
MS 75X1.9X25.4
25.4
1.9
40
75
¥
5,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42933635
MS 75X2X25.4
25.4
2.0
40
75
¥
5,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
42933644
MS 75X2.1X25.4
25.4
2.1
40
75
¥
5,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42933653
MS 75X2.2X25.4
25.4
2.2
40
75
¥
5,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
42933669
MS 75X2.3X25.4
25.4
2.3
40
75
¥
5,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42933678
MS 75X2.4X25.4
25.4
2.4
40
75
¥
5,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42933696
MS 75X2.6X25.4
25.4
2.6
40
75
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42933705
MS 75X2.7X25.4
25.4
2.7
40
75
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42933714
MS 75X2.8X25.4
25.4
2.8
40
75
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42933723
MS 75X2.9X25.4
25.4
2.9
40
75
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42933739
MS 75X3X25.4
25.4
3.0
40
75
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
返品不可
42933748
MS 75X3.1X25.4
25.4
3.1
40
75
¥
6,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42933757
MS 75X3.2X25.4
25.4
3.2
40
75
¥
6,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42933766
MS 75X3.3X25.4
25.4
3.3
40
75
¥
6,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42933775
MS 75X3.4X25.4
25.4
3.4
40
75
¥
6,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42933784
MS 75X3.5X25.4
25.4
3.5
36
75
¥
6,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42933793
MS 75X3.6X25.4
25.4
3.6
36
75
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42933809
MS 75X3.7X25.4
25.4
3.7
36
75
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42933818
MS 75X3.8X25.4
25.4
3.8
36
75
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42933827
MS 75X3.9X25.4
25.4
3.9
36
75
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42933836
MS 75X4X25.4
25.4
4.0
36
75
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
42933845
MS 75X4.1X25.4
25.4
4.1
36
75
¥
7,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42933854
MS 75X4.2X25.4
25.4
4.2
36
75
¥
7,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42933863
MS 75X4.3X25.4
25.4
4.3
36
75
¥
7,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42933879
MS 75X4.4X25.4
25.4
4.4
36
75
¥
7,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42933888
MS 75X4.5X25.4
25.4
4.5
36
75
¥
7,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42933897
MS 75X4.6X25.4
25.4
4.6
36
75
¥
7,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42933906
MS 75X4.7X25.4
25.4
4.7
36
75
¥
7,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42933915
MS 75X4.8X25.4
25.4
4.8
36
75
¥
7,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42933924
MS 75X4.9X25.4
25.4
4.9
36
75
¥
7,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42933933
MS 75X5X25.4
25.4
5.0
36
75
¥
7,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42933949
MS 75X5.5X25.4
25.4
5.5
36
75
¥
9,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42933958
MS 75X6X25.4
25.4
6.0
36
75
¥
9,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42933967
MS 75X6.5X25.4
25.4
6.5
36
75
¥
10,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42933976
MS 75X7X25.4
25.4
7.0
36
75
¥
10,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42933985
MS 75X7.5X25.4
25.4
7.5
36
75
¥
12,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ