曜日別特売

逆段ソリッドハイヘリカルエンドミル4枚刃

逆段ソリッドハイヘリカルエンドミル4枚刃 - 岡崎精工
材質超硬コーティング刃数4タイプ多刃エンドミル勾配角0表面処理OKコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42942525SEE4TL 587045SEE4TL-050
8,100
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
42942534SEE4TL 7128067SEE4TL-070
9,500
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
42942543SEE4TL 9159089SEE4TL-090
14,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
42942559SEE4TL 11181001011SEE4TL-110
19,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42942568SEE4TL 14201101214SEE4TL-140
35,400
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42942577SEE4TL 18281401618SEE4TL-180
62,400
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42942586SEE4TL 22321502022SEE4TL-220
106,800
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42942595SEE4TLA 587045SEE4TLA050
10,700
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
42942604SEE4TLA 7128067SEE4TLA070
14,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
42942613SEE4TLA 9159089SEE4TLA090
19,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42942629SEE4TLA 11181001011SEE4TLA110
26,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42942638SEE4TLA 14201101214SEE4TLA140
52,900
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42942647SEE4TLA 18281401618SEE4TLA180
90,200
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42942656SEE4TLA 22321502022SEE4TLA220
167,800
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする