強力型メタルソー

強力型メタルソー - 岡崎精工強力型メタルソー - 岡崎精工強力型メタルソー - 岡崎精工強力型メタルソー - 岡崎精工強力型メタルソー - 岡崎精工強力型メタルソー - 岡崎精工強力型メタルソー - 岡崎精工強力型メタルソー - 岡崎精工

MCO工具
溝入れ、切断加工に最適。
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。

内容量1個
注意
※品番に「マルハ」と記載のものはお客様ご自身で刃付けをしていただく必要がございます。
全352種類を絞り込む
外径D(Φmm)
厚さT(mm)
ボス径d2(Φmm)
352種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
ピッチP(mm)
厚さT(mm)
ボス径d2(Φmm)
穴径d1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42942665HMMS 75X1X25.4 マルハ(ホモ)75-13525.4
5,700
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
42942674HMMS 75X1.5X25.4 マルハ(ホモ)75-1.53525.4
5,800
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
42942683HMMS 75X2X25.4 マルハ(ホモ)75-23525.4
5,900
4,298
4,728(税込)
当日出荷
42942699HMMS 75X2.5X25.4 マルハ(ホモ)75-2.53525.4
6,600
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
42942708HMMS 75X3X25.4 マルハ(ホモ)75-33525.4
7,000
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
42942717HMMS 100X1X25.4 マルハ(ホモ)100-14525.4
9,300
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
42942726HMMS 100X1.5X25.4 マルハ(ホモ)100-1.54525.4
9,400
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
42942735HMMS 100X2X25.4 マルハ(ホモ)100-24525.4
9,400
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
42942744HMMS 100X2.5X25.4 マルハ(ホモ)100-2.54525.4
10,100
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
42942753HMMS 100X3X25.4 マルハ(ホモ)100-34525.4
10,700
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
42942769HMMS 125X1X25.4 マルハ(ホモ)125-15025.4
15,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
42942778HMMS 125X1X25.4-P6(ホモ)125615025.4
16,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42942796HMMS 125X1.5X25.4 マルハ(ホモ)125-1.55025.4
13,900
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
42942805HMMS 125X1.5X25.4-P6(ホモ)12561.55025.4
15,400
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
42942823HMMS 125X2X25.4 マルハ(ホモ)125-25025.4
13,900
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
42942839HMMS 125X2X25.4-P6(ホモ)125625025.4
15,400
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
42942857HMMS 125X2.5X25.4 マルハ(ホモ)125-2.55025.4
14,300
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
42942866HMMS 125X2.5X25.4-P6(ホモ)12562.55025.4
16,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42942884HMMS 125X3X25.4 マルハ(ホモ)125-35025.4
15,300
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
42942893HMMS 125X3X25.4-P6(ホモ)125635025.4
17,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42942918HMMS 150X1X25.4 マルハ(ホモ)150-16025.4
24,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
42942927HMMS 150X1X25.4-P6(ホモ)150616025.4
27,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42942945HMMS 150X1.5X25.4 マルハ(ホモ)150-1.56025.4
22,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42942954HMMS 150X1.5X25.4-P6(ホモ)15061.56025.4
25,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42942979HMMS 150X2X25.4 マルハ(ホモ)150-26025.4
23,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
42942988HMMS 150X2X25.4-P6(ホモ)150626025.4
26,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42943006HMMS 150X2.5X25.4 マルハ(ホモ)150-2.56025.4
24,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
42943015HMMS 150X2.5X25.4-P6(ホモ)15062.56025.4
27,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42943033HMMS 150X3X25.4 マルハ(ホモ)150-36025.4
25,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
42943049HMMS 150X3X25.4-P6(ホモ)150636025.4
27,700
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
返品不可
42943067HMMS 175X1X25.4 マルハ(ホモ)175-17025.4
45,400
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42943076HMMS 175X1X25.4-P6(ホモ)175617025.4
50,400
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42943094HMMS 175X1.5X25.4 マルハ(ホモ)175-1.57025.4
39,400
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
42943103HMMS 175X1.5X25.4-P6(ホモ)17561.57025.4
43,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42943128HMMS 175X2X25.4 マルハ(ホモ)175-27025.4
34,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42943137HMMS 175X2X25.4-P6(ホモ)175627025.4
38,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
42943155HMMS 175X2.5X25.4 マルハ(ホモ)175-2.57025.4
34,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42943164HMMS 175X2.5X25.4-P6(ホモ)17562.57025.4
38,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
42943189HMMS 175X3X25.4 マルハ(ホモ)175-37025.4
35,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42943198HMMS 175X3X25.4-P6(ホモ)175637025.4
39,800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
42943216HMMS 200X1X25.4 マルハ(ホモ)200-18025.4
60,200
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42943225HMMS 200X1X25.4-P6(ホモ)200618025.4
66,900
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
42943243HMMS 200X1.5X25.4 マルハ(ホモ)200-1.58025.4
53,700
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
42943259HMMS 200X1.5X25.4-P6(ホモ)20061.58025.4
59,600
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42943277HMMS 200X2X25.4 マルハ(ホモ)200-28025.4
47,800
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42943286HMMS 200X2X25.4-P6(ホモ)200628025.4
53,000
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
42943304HMMS 200X2.5X25.4 マルハ(ホモ)200-2.58025.4
45,800
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42943313HMMS 200X2.5X25.4-P6(ホモ)20062.58025.4
50,900
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42943338HMMS 200X3X25.4 マルハ(ホモ)200-38025.4
45,800
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42943347HMMS 200X3X25.4-P6(ホモ)200638025.4
50,900
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする