曜日別特売

剛力ミル 4NT

剛力ミル 4NT - 岡崎精工剛力ミル 4NT - 岡崎精工剛力ミル 4NT - 岡崎精工剛力ミル 4NT - 岡崎精工

超硬工具
独自の強化刃型により、重切削加工高速加工を可能にしたエンドミルです。OKハードコート採用により、高硬度材の加工が可能。
OKハードコート:OKコートに対して性能向上を狙ったコーティングです。高硬度材や耐熱合金等の難削材に対して高速切削が可能です。
4枚刃

材質超硬刃数4略号SEE4GH表面処理OKハードコートねじれ角右ネジレ45度内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長l(mm)
全長(mm)
刃径(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42946183SEE4GH 3104536
4,800
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
42946199SEE4GH 4124546
5,000
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
42946208SEE4GH 5155056
5,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
42946217SEE4GH 6155066
5,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
42946226SEE4GH 7206078
7,700
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
42946235SEE4GH 8206088
7,700
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
42946244SEE4GH 92570910
10,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
42946269SEE4GH 1130751112
14,300
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
42946278SEE4GH 1230751212
14,300
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
42946287SEE4GH 1434901416
30,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42946296SEE4GH 1536901516
30,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42946305SEE4GH 1636901616
30,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42946314SEE4GH 18401051820
49,500
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42946323SEE4GH 20451052020
49,500
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42946253SEE4GH 1025701010
10,500
7,498
8,248(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする