岡崎精工
超硬エンド刃付ショートリーマ
ソリッドタイプ
超硬エンド刃リーマ(CER)のショートタイプ
ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質
超硬
刃数
4
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
内容量
1個
バスケットに入れる
107
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
首下長l2(mm)
柄径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42951975
CERS 3
3
6
45
15
4
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
42951984
CERS 4
4
8
45
15
6
¥
4,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
42951993
CERS 5
5
10
50
20
6
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
42952009
CERS 6
6
12
60
25
8
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
42952018
CERS 7
7
12
60
25
8
¥
5,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
42952027
CERS 8
8
16
70
30
10
¥
8,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
返品不可
42952036
CERS 9
9
16
70
30
10
¥
9,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42952045
CERS 10
10
20
75
35
12
¥
11,200
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
42952054
CERS 11
11
20
75
35
12
¥
11,900
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42952063
CERS 12
12
25
75
35
12
¥
12,800
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌日出荷
返品不可
42952079
CERS 3.1
3.1
6
45
15
4
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42952088
CERS 3.2
3.2
6
45
15
4
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42952097
CERS 3.3
3.3
6
45
15
4
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42952106
CERS 3.4
3.4
6
45
15
4
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42952115
CERS 3.5
3.5
6
45
15
4
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42952124
CERS 3.6
3.6
6
45
15
4
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42952133
CERS 3.7
3.7
6
45
15
4
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42952149
CERS 3.8
3.8
6
45
15
4
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42952158
CERS 3.9
3.9
6
45
15
4
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42952167
CERS 4.1
4.1
8
45
15
6
¥
5,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42952176
CERS 4.2
4.2
8
45
15
6
¥
5,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42952185
CERS 4.3
4.3
8
45
15
6
¥
5,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42952194
CERS 4.4
4.4
8
45
15
6
¥
5,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42952203
CERS 4.5
4.5
8
45
15
6
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42952219
CERS 4.6
4.6
8
45
15
6
¥
5,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42952228
CERS 4.7
4.7
8
45
15
6
¥
5,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42952237
CERS 4.8
4.8
8
45
15
6
¥
5,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42952246
CERS 4.9
4.9
8
45
15
6
¥
5,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42952255
CERS 5.1
5.1
10
50
20
6
¥
5,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42952264
CERS 5.2
5.2
10
50
20
6
¥
5,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42952273
CERS 5.3
5.3
10
50
20
6
¥
5,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42952289
CERS 5.4
5.4
10
50
20
6
¥
5,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42952298
CERS 5.5
5.5
10
50
20
6
¥
5,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42952307
CERS 5.6
5.6
10
50
20
6
¥
5,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42952316
CERS 5.7
5.7
10
50
20
6
¥
5,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42952325
CERS 5.8
5.8
10
50
20
6
¥
5,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42952334
CERS 5.9
5.9
10
50
20
6
¥
5,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42952343
CERS 6.1
6.1
12
60
25
8
¥
6,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42952359
CERS 6.2
6.2
12
60
25
8
¥
6,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42952368
CERS 6.3
6.3
12
60
25
8
¥
6,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42952377
CERS 6.4
6.4
12
60
25
8
¥
6,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42952386
CERS 6.5
6.5
12
60
25
8
¥
6,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42952395
CERS 6.6
6.6
12
60
25
8
¥
6,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42952404
CERS 6.7
6.7
12
60
25
8
¥
6,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42952413
CERS 6.8
6.8
12
60
25
8
¥
6,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42952429
CERS 6.9
6.9
12
60
25
8
¥
6,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42952438
CERS 7.1
7.1
12
60
25
8
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42952447
CERS 7.2
7.2
12
60
25
8
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42952456
CERS 7.3
7.3
12
60
25
8
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42952465
CERS 7.4
7.4
12
60
25
8
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ