岡崎精工
超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台)
ソリッドタイプ
超硬エンド刃リーマ(CERM)のショートタイプ
材質
超硬
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
刃形
スパイラル
刃数
4
内容量
1個
全110種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
選択してください
2.95
2.96
2.97
2.98
3.0
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.95
3.96
3.97
3.98
4.0
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.95
4.96
4.97
4.98
4.99
5.0
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.95
5.96
5.97
5.98
5.99
6.01
6.02
6.03
6.04
6.05
6.95
6.96
6.97
6.98
6.99
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.95
7.96
7.97
7.98
7.99
8.01
8.02
8.03
8.04
8.05
8.95
8.96
8.97
8.98
8.99
9.01
9.02
9.03
9.04
9.05
9.95
9.96
9.97
9.98
9.99
10.01
10.02
10.03
10.04
10.05
10.95
10.96
10.97
10.98
10.99
11.01
11.02
11.03
11.04
11.05
11.95
11.96
11.97
11.98
11.99
12.01
12.02
12.03
12.04
12.05
刃長l1(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
25
全長L(mm)
選択してください
45
50
60
70
75
110種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
首下長l2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42953043
CERSM 2.95
2.95
6
45
15
¥
5,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42953059
CERSM 2.96
2.96
6
45
15
¥
5,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42953068
CERSM 2.97
2.97
6
45
15
¥
5,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42953077
CERSM 2.98
2.98
6
45
15
¥
5,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42953095
CERSM 3.01
3.01
6
45
15
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
42953104
CERSM 3.02
3.02
6
45
15
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42953113
CERSM 3.03
3.03
6
45
15
¥
5,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42953129
CERSM 3.04
3.04
6
45
15
¥
5,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42953138
CERSM 3.05
3.05
6
45
15
¥
5,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42953147
CERSM 3.95
3.95
8
45
15
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42953156
CERSM 3.96
3.96
8
45
15
¥
5,200
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42953165
CERSM 3.97
3.97
8
45
15
¥
5,200
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42953174
CERSM 3.98
3.98
8
45
15
¥
5,200
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42953199
CERSM 4.01
4.01
8
45
15
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
42953208
CERSM 4.02
4.02
8
45
15
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42953217
CERSM 4.03
4.03
8
45
15
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42953226
CERSM 4.04
4.04
8
45
15
¥
5,200
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42953235
CERSM 4.05
4.05
8
45
15
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42953244
CERSM 4.95
4.95
10
50
20
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42953253
CERSM 4.96
4.96
10
50
20
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42953269
CERSM 4.97
4.97
10
50
20
¥
5,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42953278
CERSM 4.98
4.98
10
50
20
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42953287
CERSM 4.99
4.99
10
50
20
¥
5,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42953296
CERSM 5.01
5.01
10
50
20
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42953305
CERSM 5.02
5.02
10
50
20
¥
5,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42953314
CERSM 5.03
5.03
10
50
20
¥
5,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42953323
CERSM 5.04
5.04
10
50
20
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42953339
CERSM 5.05
5.05
10
50
20
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42953348
CERSM 5.95
5.95
12
60
25
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42953357
CERSM 5.96
5.96
12
60
25
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42953366
CERSM 5.97
5.97
12
60
25
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42953375
CERSM 5.98
5.98
12
60
25
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42953384
CERSM 5.99
5.99
12
60
25
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42953393
CERSM 6.01
6.01
12
60
25
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
返品不可
42953409
CERSM 6.02
6.02
12
60
25
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
42953418
CERSM 6.03
6.03
12
60
25
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42953427
CERSM 6.04
6.04
12
60
25
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42953436
CERSM 6.05
6.05
12
60
25
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42953445
CERSM 6.95
6.95
12
60
25
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42953454
CERSM 6.96
6.96
12
60
25
¥
7,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42953463
CERSM 6.97
6.97
12
60
25
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42953479
CERSM 6.98
6.98
12
60
25
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42953488
CERSM 6.99
6.99
12
60
25
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42953497
CERSM 7.01
7.01
12
60
25
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42953506
CERSM 7.02
7.02
12
60
25
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42953515
CERSM 7.03
7.03
12
60
25
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42953524
CERSM 7.04
7.04
12
60
25
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42953533
CERSM 7.05
7.05
12
60
25
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42953549
CERSM 7.95
7.95
16
70
30
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42953558
CERSM 7.96
7.96
16
70
30
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ