岡崎精工
超硬ショートパワフルリーマ(S軸)
ソリッドタイプ
超硬パワフルリーマ(CPR)のショートタイプ
ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 35度
刃先長a寸法は喰付で、リーマ先端から刃径Dが得られる長さです。
材質
超硬
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
内容量
1個
バスケットに入れる
217
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
刃数
柄径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42960077
CPRS 3.0
3
22
60
3
3
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42960086
CPRS 4.0
4
22
60
3
4
¥
3,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42960095
CPRS 5.0
5
25
70
3
5
¥
4,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42960104
CPRS 6.0
6
30
80
4
6
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42960113
CPRS 7.0
7
30
80
4
7
¥
6,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42960129
CPRS 8.0
8
30
80
4
8
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42960138
CPRS 9.0
9
35
90
4
9
¥
11,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42960147
CPRS 10.0
10
35
90
4
10
¥
12,800
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42960156
CPRS 11.0
11
35
90
4
11
¥
15,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42960165
CPRS 12.0
12
35
90
4
12
¥
16,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42960174
CPRSM 3.00
3
22
60
3
3
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42960183
CPRSM 3.01
3.01
22
60
3
3
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42960199
CPRSM 3.02
3.02
22
60
3
3
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42960208
CPRSM 3.03
3.03
22
60
3
3
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42960217
CPRSM 3.04
3.04
22
60
3
3
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42960226
CPRSM 3.05
3.05
22
60
3
3
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42960235
CPRSM 4.00
4
22
60
3
4
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42960244
CPRSM 4.01
4.01
22
60
3
4
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42960253
CPRSM 4.02
4.02
22
60
3
4
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42960269
CPRSM 4.03
4.03
22
60
3
4
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42960278
CPRSM 4.04
4.04
22
60
3
4
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42960287
CPRSM 4.05
4.05
22
60
3
4
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42960296
CPRSM 5.00
5
25
70
3
5
¥
5,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42960305
CPRSM 5.01
5.01
25
70
3
5
¥
5,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42960314
CPRSM 5.02
5.02
25
70
3
5
¥
5,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42960323
CPRSM 5.03
5.03
25
70
3
5
¥
5,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42960339
CPRSM 5.04
5.04
25
70
3
5
¥
5,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42960348
CPRSM 5.05
5.05
25
70
3
5
¥
5,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42960357
CPRSM 6.00
6
30
80
4
6
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42960366
CPRSM 6.01
6.01
30
80
4
6
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42960375
CPRSM 6.02
6.02
30
80
4
6
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42960384
CPRSM 6.03
6.03
30
80
4
6
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42960393
CPRSM 6.04
6.04
30
80
4
6
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42960409
CPRSM 6.05
6.05
30
80
4
6
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42960418
CPRSM 7.00
7
30
80
4
7
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42960427
CPRSM 7.01
7.01
30
80
4
7
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42960436
CPRSM 7.02
7.02
30
80
4
7
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42960445
CPRSM 7.03
7.03
30
80
4
7
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42960454
CPRSM 7.04
7.04
30
80
4
7
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42960463
CPRSM 7.05
7.05
30
80
4
7
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42960479
CPRSM 8.00
8
30
80
4
8
¥
8,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42960488
CPRSM 8.01
8.01
30
80
4
8
¥
8,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42960497
CPRSM 8.02
8.02
30
80
4
8
¥
8,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42960506
CPRSM 8.03
8.03
30
80
4
8
¥
8,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42960515
CPRSM 8.04
8.04
30
80
4
8
¥
8,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42960524
CPRSM 8.05
8.05
30
80
4
8
¥
8,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42960533
CPRSM 9.00
9
35
90
4
9
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42960549
CPRSM 9.01
9.01
35
90
4
9
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42960558
CPRSM 9.02
9.02
35
90
4
9
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42960567
CPRSM 9.03
9.03
35
90
4
9
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ