岡崎精工
超硬ショートリーマ
刃径公差(mm)
0~+0.005
内容量
1個
全1209種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
選択してください
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.0
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6.0
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7.0
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8.0
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9.0
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10.0
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11.0
1209種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
全長L(mm)
刃長l1(mm)
刃数
柄径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42962247
CSR 1
1.0
-
12
4
d:1
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42962256
CSR 1.1
1.1
50
15
4
d:1.5
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42962265
CSR 1.2
1.2
50
15
4
d:1.5
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42962274
CSR 1.3
1.3
50
15
4
d:1.5
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42962283
CSR 1.4
1.4
50
15
4
d:1.5
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42962299
CSR 1.5
1.5
50
15
4
d:1.5
¥
3,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42962308
CSR 1.6
1.6
50
18
4
d:2
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42962317
CSR 1.7
1.7
50
18
4
d:2
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42962326
CSR 1.8
1.8
50
18
4
d:2
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42962335
CSR 1.9
1.9
50
18
4
d:2
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42962344
CSR 2
2.0
-
18
4
d:2
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
42962353
CSR 2.1
2.1
50
20
4
d:2.5
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42962369
CSR 2.2
2.2
50
20
4
d:2.5
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42962378
CSR 2.3
2.3
50
20
4
d:2.5
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42962387
CSR 2.4
2.4
50
20
4
d:2.5
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42962396
CSR 2.5
2.5
50
20
4
d:2.5
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42962405
CSR 2.6
2.6
50
20
4
d:3
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42962414
CSR 2.7
2.7
50
20
4
d:3
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42962423
CSR 2.8
2.8
50
20
4
d:3
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42962439
CSR 2.9
2.9
50
20
4
d:3
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42962448
CSR 3
3.0
-
27
4
d:3
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
42962457
CSR 3.1
3.1
60
27
4
d:3.5
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42962466
CSR 3.2
3.2
60
27
4
d:3.5
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42962475
CSR 3.3
3.3
60
27
4
d:3.5
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42962484
CSR 3.4
3.4
60
27
4
d:3.5
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42962493
CSR 3.5
3.5
60
27
4
d:3.5
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42962509
CSR 3.6
3.6
60
27
4
d:4
¥
4,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42962518
CSR 3.7
3.7
60
27
4
d:4
¥
4,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42962527
CSR 3.8
3.8
60
27
4
d:4
¥
4,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42962536
CSR 3.9
3.9
60
27
4
d:4
¥
4,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42962545
CSR 4
4.0
-
27
4
d:4
¥
4,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
42962554
CSR 4.1
4.1
70
30
6
d:4.5
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42962563
CSR 4.2
4.2
70
30
6
d:4.5
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42962579
CSR 4.3
4.3
70
30
6
d:4.5
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42962588
CSR 4.4
4.4
70
30
6
d:4.5
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42962597
CSR 4.5
4.5
70
30
6
d:4.5
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42962606
CSR 4.6
4.6
70
30
6
d:5
¥
5,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42962615
CSR 4.7
4.7
70
30
6
d:5
¥
5,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42962624
CSR 4.8
4.8
70
30
6
d:5
¥
5,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42962633
CSR 4.9
4.9
70
30
6
d:5
¥
5,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42962649
CSR 5
5.0
-
30
6
d:5
¥
5,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
42962658
CSR 5.1
5.1
80
30
6
d:5.5
¥
6,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42962667
CSR 5.2
5.2
80
30
6
d:5.5
¥
6,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42962676
CSR 5.3
5.3
80
30
6
d:5.5
¥
6,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42962685
CSR 5.4
5.4
80
30
6
d:5.5
¥
6,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42962694
CSR 5.5
5.5
80
30
6
d:5.5
¥
6,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42962703
CSR 5.6
5.6
80
30
6
d:6
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42962719
CSR 5.7
5.7
80
30
6
d:6
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42962728
CSR 5.8
5.8
80
30
6
d:6
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42962737
CSR 5.9
5.9
80
30
6
d:6
¥
6,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ