曜日別特売

超硬ソリッドR付エンドミル2枚刃

超硬ソリッドR付エンドミル2枚刃 - 岡崎精工
材質超硬刃数2型式SCD2タイプラジアス(コーナーR)エンドミル勾配角0表面処理ノンコート内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42974479SCD2 4XR0.2127064SCD2-040R02
8,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
42974488SCD2 4XR0.5127064SCD2-040R05
8,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
42974497SCD2 4XR1127064SCD2-040R10
8,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
42974506SCD2 6XR0.2208066SCD2-060R02
8,300
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
42974515SCD2 6XR0.5208066SCD2-060R05
8,300
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
42974524SCD2 6XR1208066SCD2-060R10
8,300
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
42974533SCD2 8XR0.5259088SCD2-080R05
10,900
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42974549SCD2 8XR1259088SCD2-080R10
10,900
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42974558SCD2 8XR1.5259088SCD2-080R15
10,900
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42974567SCD2 8XR2259088SCD2-080R20
10,900
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42974576SCD2 10XR0.5301001010SCD2-100R05
15,300
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
42974585SCD2 10XR1301001010SCD2-100R10
15,300
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
42974594SCD2 10XR1.5301001010SCD2-100R15
15,300
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
42974603SCD2 10XR2301001010SCD2-100R20
15,300
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
42974619SCD2 12XR0.5361101212SCD2-120R05
21,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42974628SCD2 12XR1361101212SCD2-120R10
21,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42974637SCD2 12XR1.5361101212SCD2-120R15
21,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42974646SCD2 12XR2361101212SCD2-120R20
21,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする